Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Ersatzbürste WC-Garnitur Schwarz Ø 8 cm, mit Adapter


Menge:  Packung  
Produktinformationen
WENKO Ersatzbürste WC-Garnitur Schwarz Ø 8 cm, mit Adapter
WENKO Ersatzbürste WC-Garnitur Schwarz Ø 8 cm, mit Adapter
WENKO Ersatzbürste WC-Garnitur Schwarz Ø 8 cm, mit Adapter
Artikel-Nr.:
     C4403-19786100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     19786100
EAN/GTIN:
     4008838197868
Suchbegriffe:
WC-Ersatzbürstenkopf
Toilettenbürsten-Garnitur
Toilettenbürsten-Set
WC Center

WENKO Ersatzbürste WC-Garnitur Schwarz Ø 8 cm, mit Adapter

Dank der innovativen Badezimmertechnik ist es nicht mehr nötig die komplette WC-Bürste bei Verschleiß zu entsorgen.

Der Edelstahl-Griff kann behalten werden, denn nur der schwarze Bürstenkopf wird ausgetauscht. Schon ist die Bürste wie neu und gebrauchsfertig. Mit dieser praktischen WC-Bürste kann das WC gründlich gereinigt werden. Die Bürste gewährleistet durch ihre strapazier- und anpassungsfähigen Borsten eine zuverlässige Nutzung.

Der Ersatzbürstenkopf eignet sich für die Wenko WC-Garnituren mit Adapter und hat einen Durchmesser von 8 cm. Gefertigt ist der praktische Bürstenkopf aus schwarzem Kunststoff. Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet.

Highlights:

  • Praktischer Ersatz-Bürstenkopf mit Adapter
  • Eignet sich als Ersatzbürste für Toilettenbürstenhalter von WENKO
  • Aus Kunststoff
  • Maße (B/T): Ø 8 cm
  • Farbe: Schwarz
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
103 g
Bruttogewicht:
106 g
Länge Einzelartikel:
8 cm
Höhe Einzelartikel:
9,3 cm
Breite Einzelartikel:
8 cm
Maß Zusatzinfo:
Adapter: Ø 15,5 mm
Farbe:
Schwarz
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: WC-Bürstengarnitur, WC-Bürstenständer, WC-Garnitur, wc-bürstengarnitur kunststoff schwarz, wc ersatzbürstenkopf, wc-ersatzbürstenkopf schwarz, WC, Bürstenhalter, Toilettenbürstenhalter, Toilette, Klobürste, WC-Ständer, Standgarnitur, WC-bürste, WC-bürstengarnitur, WC-bürstenhalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,331* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,70*
€ 42,483
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 34,97*
€ 41,6143
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,31*
€ 39,6389
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 31,64*
€ 37,6516
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,43*
€ 36,2117
pro Packung
ab 13 Packungen
€ 29,44*
€ 35,0336
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,17*
€ 33,5223
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,31*
€ 27,7389
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.