Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Aufbewahrungskorb Adria S Braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Aufbewahrungskorb Adria S Braun
WENKO Aufbewahrungskorb Adria S Braun
WENKO Aufbewahrungskorb Adria S Braun
WENKO Aufbewahrungskorb Adria S Braun
WENKO Aufbewahrungskorb Adria S Braun
WENKO Aufbewahrungskorb Adria S Braun
WENKO Aufbewahrungskorb Adria S Braun
Artikel-Nr.:
     C4403-19881100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     19881100
EAN/GTIN:
     4008838198810
Suchbegriffe:
Aufbewahrungskorb
wenko aufbewahrungskorb

WENKO Aufbewahrungskorb Adria S Braun

Der trendige, braune Korb bringt neue Optik in den gesamten Haushalt.

Im Badezimmer sorgt der Korb aus hochwertigem Kunststoff-Geflecht (Polypropylen) für Stil und Ordnung bei der Aufbewahrung von Gästehandtüchern oder Bad-Accessoires.

Im Kinderzimmer können kleine Spielzeugteile übersichtlich gesammelt werden.

Auch in Kleiderschränken hilft die dekorative Box, Wäsche und Socken geordnet zu lagern.

In der Küche finden Küchenutensilien einen attraktiven Platz.

Bitte beachten Sie, dass sich die Maßangaben auf die breitesten Stellen an der Oberseite des Korbes beziehen. Aufgrund der konischen Form sind die Badkörbe an der Unterseite etwas schmaler.
Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet.

Highlights:

  • Moderne Aufbewahrungsbox für Bad, Gäste-WC und den gesamten Haushalt
  • Macht auch als Küchenkorb eine gute Figur
  • In neuer Optik im modernen Braun
  • Aus Polypropylen (PP-Geflecht)
  • Maße (B x H x T): 30 x 15 x 20 cm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
320 g
Bruttogewicht:
350 g
Länge Einzelartikel:
20 cm
Höhe Einzelartikel:
15 cm
Breite Einzelartikel:
30 cm
Farbe:
Braun
Material:
100% Polypropylen
Weitere Suchbegriffe: Aufbewahrungsbox, Aufbewahrungskiste, Füllkörbchen, Wäschebox, Ablage, spielzeugbox, Badutensilien, Badaccessoires, Ablagekorb, Obstkorb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,19*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 4 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 12 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 26 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 40 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wenko
19878100
ab € 4,45*
Ähnlich
Wenko
19877100
ab € 4,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.