Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Aufbewahrungskorb Adria M Beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Aufbewahrungskorb Adria M Beige
WENKO Aufbewahrungskorb Adria M Beige
WENKO Aufbewahrungskorb Adria M Beige
WENKO Aufbewahrungskorb Adria M Beige
WENKO Aufbewahrungskorb Adria M Beige
Artikel-Nr.:
     C4403-19888100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     19888100
EAN/GTIN:
     4008838198889
Suchbegriffe:
Aufbewahrungskorb
wenko aufbewahrungskorb
aufbewahrungskorb beige

WENKO Aufbewahrungskorb Adria M Beige

Der trendige, beigefarbene Korb bringt neue Optik in den gesamten Haushalt.

Im Badezimmer sorgt der Korb aus hochwertigem Kunststoff-Geflecht (Polypropylen) für Stil und Ordnung bei der Aufbewahrung von Gästehandtüchern oder Bad-Accessoires.

Im Kinderzimmer können kleine Spielzeugteile übersichtlich gesammelt werden.

Auch in Kleiderschränken hilft die dekorative Box, Wäsche und Socken geordnet zu lagern.

In der Küche finden Küchenutensilien einen attraktiven Platz.

Bitte beachten Sie, dass sich die Maßangaben auf die breitesten Stellen an der Oberseite des Korbes beziehen. Aufgrund der konischen Form sind die Badkörbe an der Unterseite etwas schmaler. Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet.

Highlights:

  • Moderne Aufbewahrungsbox für Bad, Gäste-WC und den gesamten Haushalt
  • Macht auch als Küchenkorb eine gute Figur
  • In neuer Optik im trendigen Beige
  • Aus Polypropylen (PP-Geflecht)
  • Maße (B x H x T): 35 x 22 x 25,5 cm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
475 g
Bruttogewicht:
500 g
Länge Einzelartikel:
25,5 cm
Höhe Einzelartikel:
22 cm
Breite Einzelartikel:
35 cm
Farbe:
Beige
Material:
100% Polypropylen
Weitere Suchbegriffe: Aufbewahrungsbox, Aufbewahrungskiste, Füllkörbchen, Wäschebox, Ablage, spielzeugbox, Badutensilien, Badaccessoires, Ablagekorb, Obstkorb
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,58*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 12 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 26 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 40 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.