Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO WC-Bürste mit Edelstahlstiel Glänzend + Bürstenkopf schwarz, Ø 8 x 35 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO WC-Bürste mit Edelstahlstiel Glänzend + Bürstenkopf schwarz, Ø 8 x 35 cm
WENKO WC-Bürste mit Edelstahlstiel Glänzend + Bürstenkopf schwarz, Ø 8 x 35 cm
WENKO WC-Bürste mit Edelstahlstiel Glänzend + Bürstenkopf schwarz, Ø 8 x 35 cm
WENKO WC-Bürste mit Edelstahlstiel Glänzend + Bürstenkopf schwarz, Ø 8 x 35 cm
WENKO WC-Bürste mit Edelstahlstiel Glänzend + Bürstenkopf schwarz, Ø 8 x 35 cm
Artikel-Nr.:
     C4403-19946100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     19946100
EAN/GTIN:
     4008838199466
Suchbegriffe:
Klobürste
Randreinigungsbürste
Toilettenbürste
Urinalbürste

WENKO WC-Bürste mit Edelstahlstiel Glänzend, Ø 8 x 35 cm

Die hochwertige WC-Bürste eignet sich ideal als Ersatzbürste für die WC-Garnitur. Sie verfügt über einen schwarzen, auswechselbaren Bürstenkopf mit einem Durchmesser von 8 cm und einen glänzenden, rostfreien Edelstahlstiel.

Mit dieser praktischen WC-Bürste kann das WC gründlich gereinigt werden. Die Bürste gewährleistet durch ihre strapazier- und anpassungsfähigen Borsten eine zuverlässige Nutzung. Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet.

Highlights:

  • Hochwertige Ersatzbürste aus dem Hause WENKO
  • Mit schwarzem Bürstenkopf mit glänzendem, rostfreiem Edelstahl-Stiel
  • Auswechselbarer Bürstenkopf
  • Maße (B/T x H): Ø 8 x 35 cm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
164 g
Bruttogewicht:
167 g
Länge Einzelartikel:
8 cm
Höhe Einzelartikel:
35 cm
Breite Einzelartikel:
8 cm
Farbe:
Bürstenstiel: Glänzend, Bürstenkopf: Schwarz
Material:
Bürstenstiel: Edelstahl rostfrei, Bürstenkopf: Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: WC-Bürste, WC-Ersatzbürste, WC-Ersatzbürstenkopf, klobürste, WC-Bürstenhalter, WC, Bürstenhalter, Toilettenbürstenhalter, Toilette, Klobürsten, WC-Ständer, Standgarnitur, Bürstenständer, Badaccessoire
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,83*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 6 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 36 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 78 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 120 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wenko
19947100
ab € 3,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.