Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Aufbewahrungskorb Adria Mini Weiß, rechteckig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Aufbewahrungskorb Adria Mini Weiß, rechteckig
WENKO Aufbewahrungskorb Adria Mini Weiß, rechteckig
WENKO Aufbewahrungskorb Adria Mini Weiß, rechteckig
WENKO Aufbewahrungskorb Adria Mini Weiß, rechteckig
WENKO Aufbewahrungskorb Adria Mini Weiß, rechteckig
WENKO Aufbewahrungskorb Adria Mini Weiß, rechteckig
WENKO Aufbewahrungskorb Adria Mini Weiß, rechteckig
Artikel-Nr.:
     C4403-20361100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     20361100
EAN/GTIN:
     4008838124925
Suchbegriffe:
Aufbewahrungskorb
wenko aufbewahrungskorb
aufbewahrungskorb schwarz

WENKO Aufbewahrungskorb Adria Mini Weiß, rechteckig

Der kleine, längliche Korb bringt in seinem dezenten Weiß neue Optik in den gesamten Haushalt.

Im Badezimmer sorgt der Korb aus hochwertigem Kunststoff-Geflecht (Polypropylen) für Stil und Ordnung bei der Aufbewahrung von Bad-Accessoires, Kosmetik oder Haarklammern.

Im Kinderzimmer können kleine Spielzeugteile übersichtlich gesammelt werden.

Auch in Kleiderschränken hilft die dekorative Box, Schmuck, Wäsche oder Socken geordnet zu lagern.

Und in der Küche finden kleine Küchenutensilien, Stifte, Blätter und vieles mehr einen attraktiven Platz.

Bitte beachten Sie, dass sich die Maßangaben auf die breitesten Stellen an der Oberseite des Korbes beziehen. Aufgrund der konischen Form sind die Badkörbe an der Unterseite etwas schmaler. Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet.

Highlights:

  • Moderne Aufbewahrungsbox für Bad, Gäste-WC und den gesamten Haushalt
  • Macht auch als Küchenkorb eine gute Figur
  • In neuer Optik im klassischen Weiß
  • Aus Polypropylen (PP-Geflecht)
  • Maße (B x H x T): 19 x 9 x 14 cm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
180 g
Bruttogewicht:
183 g
Länge Einzelartikel:
14 cm
Höhe Einzelartikel:
9 cm
Breite Einzelartikel:
19 cm
Farbe:
Weiß
Material:
100% Polypropylen
Weitere Suchbegriffe: Aufbewahrungsbox, Aufbewahrungskiste, Füllkörbchen, Wäschebox, Ablage, spielzeugbox, Badutensilien, Badaccessoires, Ablagekorb, Obstkorb
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,38*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 4 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 24 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 52 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 80 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wenko
20369100
ab € 4,12*
Zubehör
Wenko
20363100
ab € 4,12*
Zubehör
Wenko
21350100
ab € 4,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.