Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Organizer Adria Schwarz, 3 Fächer, mit Griff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Organizer Adria Schwarz, 3 Fächer, mit Griff
WENKO Organizer Adria Schwarz, 3 Fächer, mit Griff
WENKO Organizer Adria Schwarz, 3 Fächer, mit Griff
WENKO Organizer Adria Schwarz, 3 Fächer, mit Griff
WENKO Organizer Adria Schwarz, 3 Fächer, mit Griff
WENKO Organizer Adria Schwarz, 3 Fächer, mit Griff
WENKO Organizer Adria Schwarz, 3 Fächer, mit Griff
Artikel-Nr.:
     C4403-20978100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     20978100
EAN/GTIN:
     4008838209783
Suchbegriffe:
Aufbewahrungskorb
wenko aufbewahrungskorb
aufbewahrungskorb schwarz

WENKO Organizer Adria Schwarz, 3 Fächer, mit Griff

Auch Kleinvieh macht Mist. Mit dem praktischen Badorganizer Adria lassen sich ab sofort auch die kleinsten Utensilien der täglichen Badezimmer-Routine gekonnt verstauen.

Der hilfreiche Organizer mit Griff ist auch hochwertigem PP gefertigt und bietet in 3 Fächern den nötigen Stauraum. Egal ob Haarbürsten, Spangen oder andere Kleinigkeiten. Alles findet im praktischen Organizer in stilvollem Schwarz seinen Platz. Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet.

Highlights:

  • Hochwertige Qualität
  • 3 Fächer
  • Für Haarbürsten, Spangen und anderes
  • In Schwarz
  • Kombinierbar
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
550 g
Bruttogewicht:
552 g
Länge Einzelartikel:
21 cm
Höhe Einzelartikel:
10 cm
Breite Einzelartikel:
32 cm
Farbe:
Schwarz
Material:
100% Polypropylen
Weitere Suchbegriffe: Badorganizer, Körbchen Bad, Körbchen Badezimmer, Aufbewahrungskörbchen, Box Aufbewahrung, Badezimmer, Utensilien, Badaccessoires
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 12 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 26 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 40 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wenko
20977100
ab € 6,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.