Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Kosmetik Organizer Femme, mit 16 Aufteilungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Kosmetik Organizer Femme, mit 16 Aufteilungen
WENKO Kosmetik Organizer Femme, mit 16 Aufteilungen
WENKO Kosmetik Organizer Femme, mit 16 Aufteilungen
WENKO Kosmetik Organizer Femme, mit 16 Aufteilungen
WENKO Kosmetik Organizer Femme, mit 16 Aufteilungen
WENKO Kosmetik Organizer Femme, mit 16 Aufteilungen
WENKO Kosmetik Organizer Femme, mit 16 Aufteilungen
Artikel-Nr.:
     C4403-20986100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     20986100
EAN/GTIN:
     4008838209868
Suchbegriffe:
Kosmetik Organizer
Lippenstift Organizer
Lippenstift Box
Aufbewahrung für Lippenstifte

WENKO Kosmetik Organizer Femme, mit 16 Aufteilungen

Endlich Ordnung in die Kosmetik Utensilien bringt der praktische Kosmetik Organizer Femme. Durch das transparente Design integriert er sich hervorragend in das bestehende Badezimmerambiente.

Der aus hochwertigem, hochglänzendem Acryl gefertigte Organizer ist mit insgesamt 16 Fächern ausgestattet. 12 Fächer für Lippenstifte und vier weiteren Fächer für Make-Up, Pinsel, Nagellack. Eine perfekte Lösung für eine übersichtliche Aufbewahrung. Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet.

Highlights:

  • Gefertigt aus hochwertigem und hochglänzendem Acryl
  • Transparentes Design
  • Mit 12 Fächern für Lippenstifte und 4 weiteren Fächern
  • Praktisch und ordentlich
  • Maße (B x H x T): 9 x 6,5 x 9 cm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
355 g
Bruttogewicht:
361 g
Länge Einzelartikel:
12,5 cm
Höhe Einzelartikel:
8 cm
Breite Einzelartikel:
22,5 cm
Farbe:
Transparent
Material:
Acryl
Weitere Suchbegriffe: Organizer, Lippenstifte
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 12 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 26 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 40 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.