| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C4403-21349100 Herst.-Nr.: 21349100 EAN/GTIN: 4008838213490 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | WENKO Aufbewahrungskorb Adria Mini Grau, rechteckig Der kleine, längliche Korb bringt in seinem dezenten Grau neue Optik in den gesamten Haushalt. Im Badezimmer sorgt der Korb aus hochwertigem Kunststoff-Geflecht (Polypropylen) für Stil und Ordnung bei der Aufbewahrung von Bad-Accessoires, Kosmetik oder Haarklammern. Im Kinderzimmer können kleine Spielzeugteile übersichtlich gesammelt werden. Auch in Kleiderschränken hilft die dekorative Box, Schmuck, Wäsche oder Socken geordnet zu lagern. Und in der Küche finden kleine Küchenutensilien, Stifte, Blätter und vieles mehr einen attraktiven Platz. Bitte beachten Sie, dass sich die Maßangaben auf die breitesten Stellen an der Oberseite des Korbes beziehen. Aufgrund der konischen Form sind die Badkörbe an der Unterseite etwas schmaler. Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet. Highlights: - Moderne Aufbewahrungsbox für Bad, Gäste-WC und den gesamten Haushalt
- Macht auch als Küchenkorb eine gute Figur
- Neue Optik aus hochwertigem Kunststoff-Geflecht
- Aktuelle Trendfarbe in Grau, klein und handlich
- Maße (B x H x T): 19 x 9 x 14 cm
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Nettogewicht: | 180 g | Bruttogewicht: | 180 g | Länge Einzelartikel: | 14 cm | Höhe Einzelartikel: | 9 cm | Breite Einzelartikel: | 19 cm | Farbe: | Grau | Material: | 100% Polypropylen |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Aufbewahrungsbox, Aufbewahrungskiste, Füllkörbchen, Wäschebox, Ablage, spielzeugbox, Badutensilien, Badaccessoires, Ablagekorb, Obstkorb |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |