| |
|
| Artikel-Nr.: C4403-21387100 Herst.-Nr.: 21387100 EAN/GTIN: 4008838213872 |
| |
|
| | |
| WENKO Wattepad- und Ohrstäbchenhalter Firenze, Edelstahl rostfrei, matt Eleganz trifft Funktionalität. Mit dem praktischen Wattepad- und Ohrstäbchenhalter bekommt das Bad ein elegantes und innovatives Ordnungssystem. Aus hochwertig-satiniertem Edelstahl gefertigt, lassen sich in dem Organizer spielend einfach Wattepads für den täglichen Gebrauch stapeln. Darüber hinaus bietet ein extra Behälter genügend Platz für die Aufbewahrung der Ohrstäbchen. Für jeden, der Ordnung im Bad liebt ein echtes Muss. Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet. Highlights: - Dekorative Aufbewahrungsmöglichkeit für Wattepads und Ohrstäbchen
- Abnehmbare Dose
- Hochwertiger, satinierter Edelstahl
- Schlichtes Design
Weitere Informationen: | | Nettogewicht: | 341 g | Bruttogewicht: | 400 g | Länge Einzelartikel: | 7,5 cm | Höhe Einzelartikel: | 18 cm | Breite Einzelartikel: | 7,5 cm | Farbe: | Satiniert | Material: | Edelstahl rostfrei |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wattepadhalter, Ohrenstäbchen, Behälter Wattepad, Wattepadspender, Edelstahl Wattepadspender, Wattepadbox, Badezimmerzubehör, Badezimmer, Accessoires |
| | |
| |