Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Zahnputzbecher Malta Weiß, Keramik


Menge:  Packung  
Produktinformationen
WENKO Zahnputzbecher Malta Weiß, Keramik
WENKO Zahnputzbecher Malta Weiß, Keramik
WENKO Zahnputzbecher Malta Weiß, Keramik
WENKO Zahnputzbecher Malta Weiß, Keramik
WENKO Zahnputzbecher Malta Weiß, Keramik
WENKO Zahnputzbecher Malta Weiß, Keramik
WENKO Zahnputzbecher Malta Weiß, Keramik
Artikel-Nr.:
     C4403-21653100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     21653100
EAN/GTIN:
     4008838594766
Suchbegriffe:
Mundspülglas
Zahnputzbecher
mundspülglas

WENKO Zahnputzbecher Malta Weiß, Keramik

Aus der Bad-Serie Malta von WENKO stammt dieser hochwertige und optische ansprechende Zahnputzbecher. Hergestellt in einem eleganten Weiß besticht er durch sein stilsicheres und unaufdringliches Design.

Durch die Verwendung von hochwertiger Keramik ist dieser Becher leicht zu reinigen. Der ausgefallene Zahnputzbecher bietet einen dekorativen Stellplatz für Zahnbürsten und -pasta und hält diese stets an gewünschter Stelle griffbereit.
Da greift auch der größte Putzmuffel gerne zu. Wie wäre es mit einem Becher für jedes Familienmitglied?

Durch das freundliche und dezente Weiß sowie dem besonderen Design vermittelt der Becher einen besonders edlen Eindruck und ist nicht nur ein unverzichtbares Utensil bei der täglichen Mundpflege sondern auch ein ansprechendes Accessoire für jedes Badezimmer. Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet.

Highlights:

  • Dekorativer Zahnbecher zur Aufbewahrung von Zahnbürsten und Zahnpasta
  • Aus hochwertiger Keramik
  • In stilvollem Weiß
  • Maße (B/T x H): Ø 8 x 10,8 cm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
253 g
Bruttogewicht:
253 g
Länge Einzelartikel:
14,5 cm
Höhe Einzelartikel:
1,5 cm
Breite Einzelartikel:
7 cm
Farbe:
Weiß
Material:
Keramik
Weitere Suchbegriffe: Zahnbürste, Zahn-becher keramik, Zahnpasta, Zahnbürstenhalter, Zahnputzbecherhalter, zahnbecherhalter, becherhalter, Badezimmerzubehör, Badezimmer-deko
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 2,94* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,58*
€ 22,1102
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,40*
€ 21,896
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,32*
€ 20,6108
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 16,47*
€ 19,5993
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,63*
€ 18,5997
pro Packung
ab 13 Packungen
€ 15,08*
€ 17,9452
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,27*
€ 16,9813
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,76*
€ 13,9944
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.