Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Keramik Seifenspender Coni Weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
WENKO Keramik Seifenspender Coni Weiß
WENKO Keramik Seifenspender Coni Weiß
WENKO Keramik Seifenspender Coni Weiß
WENKO Keramik Seifenspender Coni Weiß
WENKO Keramik Seifenspender Coni Weiß
WENKO Keramik Seifenspender Coni Weiß
WENKO Keramik Seifenspender Coni Weiß
Artikel-Nr.:
     C4403-21686100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     21686100
EAN/GTIN:
     4008838244548
Suchbegriffe:
Cremeseifenspender
Flüssigseifenspender
Hotelseifenspender
Lotionspender

WENKO Keramik Seifenspender Coni Weiß

Die elegante Bad-Serie Coni bringt Stil in jedes Bad. Alle Accessoires sind aus hochwertiger Keramik gefertigt und in dezentem Weiß gehalten.

Der praktische Seifenspender kann individuell mit Flüssigseife oder Waschlotion gefüllt werden. Durch leichten Druck auf den Dosierknopf wird die gewünschte Menge Seife oder Lotion herausgepumpt.

Der ausgefallene Seifenspender macht auch im Gäste-WC oder in der Küche eine gute Figur. Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet.

Highlights:

  • Seifendosierer ideal für Bad, Dusche und WC
  • Nachfüllbarer Seifenspender zur portionierten Abgabe von Flüssigseife oder Lotion
  • Aus hochwertiger Keramik mit Chrom-Pumpknopf
  • In elegantem Weiß
  • Maße (B x H x T): 9,2 x 16,4 x 7,8 cm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
273 g
Bruttogewicht:
300 g
Länge Einzelartikel:
2 cm
Höhe Einzelartikel:
15,5 cm
Breite Einzelartikel:
9,5 cm
Maß Zusatzinfo:
Füllmenge/Fassungsvermögen: 0,300 Liter
Farbe:
Weiß
Material:
Keramik
Weitere Suchbegriffe: Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, seifenspender keramik, cremeseifenspender, wenko seifenspender, Seifen-Dosierer, Flüssigseifen-Spender, Duschlotion-Spender, Badezimmer-Spender, Seifenspender keramik, spülmittel-spender, Badezimmer, Badausstattung, Accessoires
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 3,91* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,04*
€ 29,7976
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,71*
€ 29,4049
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,36*
€ 27,7984
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 22,17*
€ 26,3823
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,27*
€ 25,3113
pro Packung
ab 13 Packungen
€ 20,54*
€ 24,4426
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,43*
€ 23,1217
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,64*
€ 18,6116
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wenko
21687100
ab € 12,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.