Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Seifenspender Polaris Petrol, Keramik, 390 ml


Menge:  Packung  
Produktinformationen
WENKO Seifenspender Polaris Petrol, Keramik, 390 ml
WENKO Seifenspender Polaris Petrol, Keramik, 390 ml
WENKO Seifenspender Polaris Petrol, Keramik, 390 ml
WENKO Seifenspender Polaris Petrol, Keramik, 390 ml
WENKO Seifenspender Polaris Petrol, Keramik, 390 ml
WENKO Seifenspender Polaris Petrol, Keramik, 390 ml
WENKO Seifenspender Polaris Petrol, Keramik, 390 ml
Artikel-Nr.:
     C4403-22000100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     22000100
EAN/GTIN:
     4008838837276
Suchbegriffe:
Cremeseifenspender
Flüssigseifenspender
Hotelseifenspender
Lotionspender

WENKO Seifenspender Polaris Petrol, Keramik, 390 ml

Die Bad-Accessoires Serie Polaris zeichnet sich durch moderne Formen und hochwertige Keramik aus. Das trendige Petrol verleiht jedem Badezimmer frische Eleganz.

Der Seifenspender Polaris kann individuell mit bis zu 390 ml Flüssigseife oder Waschlotion gefüllt werden. Durch leichten Druck auf den Dosierknopf wird die gewünschte Menge Seife bzw. Lotion herausgepumpt. Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet.

Highlights:

  • Nachfüllbarer Seifendosierer für die portionierte Abgabe von Flüssigseife oder Lotion
  • Aus hochwertiger Keramik kombiniert mit Chromspender
  • Im trendigen Petrol
  • Füllmenge ca. 390 ml
  • Maße (B x H x T): 9,5 x 16,2 x 9 cm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
376 g
Bruttogewicht:
376 g
Länge Einzelartikel:
3 cm
Höhe Einzelartikel:
18 cm
Breite Einzelartikel:
9 cm
Maß Zusatzinfo:
Füllmenge/Fassungsvermögen: 0,39 Liter
Farbe:
Petrol
Material:
Keramik
Weitere Suchbegriffe: Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, wenko seifenspender 390 ml, cremeseifenspender, seifenspender keramik, Seifen-Dosierer, Flüssigseifen-Spender, Duschlotion-Spender, Badezimmer-Spender, Seifenspender keramik, spülmittel-spender, Badezimmer, Badausstattung, Accessoires
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 3,3775* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,70*
€ 25,823
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,42*
€ 25,4898
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,12*
€ 23,9428
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 19,09*
€ 22,7171
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,37*
€ 21,8603
pro Packung
ab 13 Packungen
€ 17,74*
€ 21,1106
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,77*
€ 19,9563
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,51*
€ 16,0769
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.