|  |
 |
| Artikel-Nr.: C4403-2235504100 Herst.-Nr.: 2235504100 EAN/GTIN: 4008838977828 |
| |
|
|  |  |
 | WENKO Herd-Abdeckplatten, Edelstahl rostfrei, 4er Set Die 4 praktischen Herdabdeckplatten schützen den Herd zuverlässig. Durch den hochwertigen Edelstahl in seidenmatter Optik sind sie zugleich dekorativer Küchenschmuck. Die Herdabdeckplatten eignen sich auch als Topfuntersetzter oder zur Ablage des Kochlöffels. Im Lieferumfang sind je 2 Abdeckplatten in beiden Normgrößen enthalten. Material: Edelstahl rostfrei Farbe: Silber matt Nettogewicht: 424 g Highlights: - je 2 Elektroherd-Abdeckplatten in zwei Normgrößen
- Auch als Topfuntersetzer und Löffelablage verwendbar
- 2 Stück à ø 16 x 2 cm
- 2 Stück à ø 20 x 2 cm
Weitere Informationen:  |  | Nettogewicht: | 424 g | Bruttogewicht: | 424 g | Maß Zusatzinfo: | 2 Stück à Ø 16 x 2 cm/2 Stück à Ø 20 x 2 cm | Farbe: | Silber | Material: | Edelstahl rostfrei |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Herd, Platten, Abdeckung, Herdplatten, Elektroherd, Herdabdeckung, Abdeckplatten, Herdplatten-Abdeckung, Abdeckplatten Elektroherd, Abdeckplatten Herd |
|  |  |
| |