| |
|
| Artikel-Nr.: C4403-22397100 Herst.-Nr.: 22397100 EAN/GTIN: 4008838147849 |
| |
|
| | |
| WENKO Badhocker Norway Weiß mit Wäschesammler, Wohnhocker, massives Walnussholz Die klare Ausstrahlung des weißen Naturholzes der Möbelserie Norway, die schlichte Form und praktische Einsatzmöglichkeiten dieses wunderschönen Hockers machen ihn zu einer idealen Kombination aus Design und Funktionalität für das Wohnambiente. Wunderbar rustikalen Charme zaubert das massive, hochwertige Walnussholz und setzt trendsichere, skandinavische Wohn-Akzente in jedem Haushalt, egal ob im Bad, Schlaf, Kinder- und Wohnzimmer oder in der Diele. Der praktische Hocker aus der Norway-Serie ist ein echtes Allround-Talent und macht überall eine gute Figur. Viel Stauraum für Wäsche bietet der gemütliche Badhocker unter der gepolsterten Sitzfläche. Die bequeme Sitzpolsterung lädt jederzeit zum Sitzen ein. Ebenso ist der Hocker auch als Ablagefläche geeignet. Auch im Kinderzimmer kann Spielzeug schnell im Inneren des Hockers verschwinden. Durch die spezielle Farbbehandlung mit Mahlgut entsteht eine transparent-weiße Farbschicht, welche an den trendigen Vintage-Look erinnert. Die helle Landhausatmosphäre im Shabby-Chic Stil verbreitet Romantik-Stimmung und nordische Gemütlichkeit im ganzen Haushalt. Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet. Highlights: - Hochwertig verarbeiteter Badhocker mit gepolsterter Sitzfläche
- Ideal zur Wäscheaufbewahrung durch großzügigen Stauraum
- Aus echtem, massivem Walnussholz in Weiß
- Im angesagten Shabby-Chic Look
- Maße (B x H x T): 39 x 52 x 39 cm
Weitere Informationen: | | Nettogewicht: | 4085 g | Bruttogewicht: | 4708 g | Länge Einzelartikel: | 11,5 cm | Höhe Einzelartikel: | 3,5 cm | Breite Einzelartikel: | 11,5 cm | Farbe: | Hocker: Weiß gekälkt | Material: | Hocker: Walnussholz, Sitzbezug - 80% Baumwolle, 20% Polyester / Polsterung - 100% Polyurethan (PU) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wäsche-Sammler, Wäschebox, Wäschekorb, Wäschesammler, Wäschetruhe, wenko badezimmerhocker, badezimmerhocker, badezimmerhocker weiß, Wohnhocker, Sitz, vintage, shabby, Ablage, Badmöbel, Badezimmersitz, Sitzhocker, Badstuhl |
| | |
| |