| |
|
| Artikel-Nr.: C4403-22423100 Herst.-Nr.: 22423100 EAN/GTIN: 4008838163597 |
| |
|
| | |
| WENKO Seifenspender Polaris Pastel Rose, Keramik, 390 ml Die Bad-Accessoires Serie Polaris von WENKO zeichnet sich durch moderne Formen, hochwertige Keramik und zarte Pastell-Töne aus. Alle Accessoires dieser wunderschönen Bad-Serie verleihen dem Badezimmer eine dezente Eleganz. Der Seifenspender Polaris Pastel Rose kann individuell mit bis zu 390 ml Flüssigseife oder Waschlotion gefüllt werden. Durch leichten Druck auf den Dosierknopf wird die gewünschte Menge Seife oder Lotion herausgepumpt. Auch im Gäste-WC oder in der Küche macht der charmante Seifenspender eine gute Figur. Durch die freundliche, sanfte Farbgebung und das besondere Design bringt der geschmackvolle Seifenspender frisches Flair und Wohlgefühl in die heimischen vier Wände. Ergänzend zu dem komfortablen Seifenspender bietet WENKO auch die passende WC-Garnitur und Seifenablage sowie den passenden Zahnputzbecher Polaris an. Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet. Highlights: - Nachfüllbarer Seifendosierer für die portionierte Abgabe von Flüssigseife oder Lotion
- Aus hochwertiger, glänzender Keramik kombiniert mit Chromspender
- Im zarten Pastell-Rosa
- Füllmenge ca. 390 ml
- Maße (B x H x T): 9,5 x 16,2 x 9 cm
Weitere Informationen: | | Nettogewicht: | 376 g | Bruttogewicht: | 376 g | Länge Einzelartikel: | 3 cm | Höhe Einzelartikel: | 18 cm | Breite Einzelartikel: | 9 cm | Maß Zusatzinfo: | Füllmenge/Fassungsvermögen: 0,39 Liter | Farbe: | Rosa | Material: | Keramik |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, wenko seifenspender 390 ml, cremeseifenspender, seifenspender keramik, Seifen-Dosierer, Flüssigseifen-Spender, Duschlotion-Spender, Badezimmer-Spender, Seifenspender keramik, spülmittel-spender, Badezimmer, Badausstattung, Accessoires |
| | |
| |