| |
|
| Artikel-Nr.: C4403-22519100 Herst.-Nr.: 22519100 EAN/GTIN: 4008838163191 |
| |
|
| | |
| WENKO Seifenspender Brasil Dunkelblau, 320 ml Weitere Informationen: | | Nettogewicht: | 147 g | Bruttogewicht: | 147 g | Länge Einzelartikel: | 9 cm | Höhe Einzelartikel: | 16,5 cm | Breite Einzelartikel: | 7,3 cm | Maß Zusatzinfo: | Füllmenge/Fassungsvermögen: 0,32 Liter | Farbe: | Dunkelblau | Material: | Thermoplastischer Kunststoff (TPE) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, seifenschaumspender kunststoff, cremeseifenspender, Seifen-Dosierer, Flüssigseifen-Spender, Duschlotion-Spender, Badezimmer-Spender, Spülmittel-spender, Badaccessoires, Badezimmer, Badausstattung, Accessoires |
| | |
| |