Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Aufbewahrungskorb mit Deckel Adria Mint


Menge:  Packung  
Produktinformationen
WENKO Aufbewahrungskorb mit Deckel Adria Mint
WENKO Aufbewahrungskorb mit Deckel Adria Mint
WENKO Aufbewahrungskorb mit Deckel Adria Mint
WENKO Aufbewahrungskorb mit Deckel Adria Mint
WENKO Aufbewahrungskorb mit Deckel Adria Mint
WENKO Aufbewahrungskorb mit Deckel Adria Mint
WENKO Aufbewahrungskorb mit Deckel Adria Mint
Artikel-Nr.:
     C4403-22573100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     22573100
EAN/GTIN:
     4008838162354
Suchbegriffe:
Aufbewahrungskorb
wenko aufbewahrungskorb
aufbewahrungskorb grün

WENKO Aufbewahrungskorb mit Deckel Adria Mint

Weitere Informationen:
Nettogewicht:
223 g
Bruttogewicht:
223 g
Länge Einzelartikel:
14 cm
Höhe Einzelartikel:
10 cm
Breite Einzelartikel:
19 cm
Farbe:
Minzgrün
Material:
100% Polypropylen
Weitere Suchbegriffe: Aufbewahrungsbox, Aufbewahrungskiste, Füllkörbchen, Wäschebox, Ablage, spielzeugbox, Badutensilien, Badaccessoires, Ablagekorb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 2,98* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,90*
€ 23,681
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,68*
€ 23,4192
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,54*
€ 22,0626
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 17,58*
€ 20,9202
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,22*
€ 19,3018
pro Packung
ab 13 Packungen
€ 15,70*
€ 18,683
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,52*
€ 17,2788
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,92*
€ 14,1848
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.