Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Aufbewahrungskorb mit Deckel Adria Rosa


Menge:  Packung  
Produktinformationen
WENKO Aufbewahrungskorb mit Deckel Adria Rosa
WENKO Aufbewahrungskorb mit Deckel Adria Rosa
WENKO Aufbewahrungskorb mit Deckel Adria Rosa
WENKO Aufbewahrungskorb mit Deckel Adria Rosa
WENKO Aufbewahrungskorb mit Deckel Adria Rosa
WENKO Aufbewahrungskorb mit Deckel Adria Rosa
WENKO Aufbewahrungskorb mit Deckel Adria Rosa
Artikel-Nr.:
     C4403-22574100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     22574100
EAN/GTIN:
     4008838217511
Suchbegriffe:
Aufbewahrungskorb

WENKO Aufbewahrungskorb mit Deckel Adria Rosa

Weitere Informationen:
Nettogewicht:
223 g
Bruttogewicht:
223 g
Länge Einzelartikel:
14 cm
Höhe Einzelartikel:
10 cm
Breite Einzelartikel:
19 cm
Farbe:
Rosa
Material:
100% Polypropylen
Weitere Suchbegriffe: Aufbewahrungsbox, Aufbewahrungskiste, Füllkörbchen, Wäschebox, Ablage, spielzeugbox, Badutensilien, Badaccessoires, Ablagekorb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 2,95* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,00*
€ 23,80
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,63*
€ 23,3597
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,51*
€ 22,0269
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 17,54*
€ 20,8726
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,27*
€ 19,3613
pro Packung
ab 13 Packungen
€ 15,75*
€ 18,7425
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,68*
€ 17,4692
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,80*
€ 14,042
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.