Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Aufbewahrungskorb mit Deckel Adria Taupe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Aufbewahrungskorb mit Deckel Adria Taupe
WENKO Aufbewahrungskorb mit Deckel Adria Taupe
WENKO Aufbewahrungskorb mit Deckel Adria Taupe
WENKO Aufbewahrungskorb mit Deckel Adria Taupe
WENKO Aufbewahrungskorb mit Deckel Adria Taupe
WENKO Aufbewahrungskorb mit Deckel Adria Taupe
WENKO Aufbewahrungskorb mit Deckel Adria Taupe
Artikel-Nr.:
     C4403-22575100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     22575100
EAN/GTIN:
     4008838216880
Suchbegriffe:
Aufbewahrungskorb

WENKO Aufbewahrungskorb mit Deckel Adria Taupe

Weitere Informationen:
Nettogewicht:
223 g
Bruttogewicht:
223 g
Länge Einzelartikel:
14 cm
Höhe Einzelartikel:
10 cm
Breite Einzelartikel:
19 cm
Farbe:
Taupe
Material:
100% Polypropylen
Weitere Suchbegriffe: Aufbewahrungsbox, Aufbewahrungskiste, Füllkörbchen, Wäschebox, Ablage, spielzeugbox, Badutensilien, Badaccessoires, Ablagekorb
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,06*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 4 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 24 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 52 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 80 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.