Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Aufbewahrungskorb mit Deckel Adria Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Aufbewahrungskorb mit Deckel Adria Grau
WENKO Aufbewahrungskorb mit Deckel Adria Grau
WENKO Aufbewahrungskorb mit Deckel Adria Grau
WENKO Aufbewahrungskorb mit Deckel Adria Grau
WENKO Aufbewahrungskorb mit Deckel Adria Grau
WENKO Aufbewahrungskorb mit Deckel Adria Grau
WENKO Aufbewahrungskorb mit Deckel Adria Grau
Artikel-Nr.:
     C4403-22793100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     22793100
EAN/GTIN:
     4008838221426
Suchbegriffe:
Aufbewahrungskorb
wenko aufbewahrungskorb grau
wenko aufbewahrungskorb
aufbewahrungskorb grau

WENKO Aufbewahrungskorb mit Deckel Adria Grau

Weitere Informationen:
Nettogewicht:
223 g
Bruttogewicht:
223 g
Länge Einzelartikel:
14 cm
Höhe Einzelartikel:
10 cm
Breite Einzelartikel:
19 cm
Farbe:
Grau
Material:
100% Polypropylen
Weitere Suchbegriffe: Aufbewahrungsbox, Aufbewahrungskiste, Füllkörbchen, Wäschebox, Ablage, spielzeugbox, Badutensilien, Badaccessoires, Ablagekorb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,99*
  
Preis gilt ab 12.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 8 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 24 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 40 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 52 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 80 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.