Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Seifenspender Astera Keramik, 360 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Seifenspender Astera Keramik, 360 ml
WENKO Seifenspender Astera Keramik, 360 ml
WENKO Seifenspender Astera Keramik, 360 ml
WENKO Seifenspender Astera Keramik, 360 ml
WENKO Seifenspender Astera Keramik, 360 ml
Artikel-Nr.:
     C4403-22832800
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     22832800
EAN/GTIN:
     4008838215166
Suchbegriffe:
Cremeseifenspender
Flüssigseifenspender
Hotelseifenspender
Lotionspender

WENKO Seifenspender Astera Keramik, 360 ml

Mit den wunderschönen Bad-Accessoires Astera können Sie der Natur freien Lauf lassen! Die Bad-Serie Astera von WENKO überzeugt durch ihr ansprechendes Design und die Fertigung aus hochwertiger Keramik. Mit den weißen Accessoires verziert mit Pusteblumen verleihen Sie Ihrem Badezimmer oder Gäste-WC ein natürliches Ambiente.

Der elegante Seifenspender Astera kann individuell mit bis zu 360 ml Flüssigseife oder Waschlotion gefüllt werden. Allein durch leichten Druck auf den Dosierkopf wird die gewünschte Menge Seife oder Lotion herausgepumpt.

Auch im Gäste-WC oder in der Küche als Spülmittelspender macht der stilvolle Seifenspender eine gute Figur.

Ergänzend zu dem Flüssigseifen-Spender bietet WENKO auch den passenden Zahnputzbecher, WC-Sitz, Duschvorhang und die WC-Garnitur Astera an.


Material: Keramik
Farbe: Weiß, Grau
Maße B/H/T: 8,5 cm x 18 cm x 7 cm
Nettogewicht: 307 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
307 g
Bruttogewicht:
405 g
Länge Einzelartikel:
7 cm
Höhe Einzelartikel:
18 cm
Breite Einzelartikel:
8,5 cm
Maß Zusatzinfo:
Fassungsvermögen: 0.36 l
Material:
Keramik
Weitere Suchbegriffe: Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, seifenspender keramik, cremeseifenspender, wenko seifenspender, kunststoff;plastik;soap-dispenser;flüssig;seife;spender;lotion;nachfüllbar;spülmittel;bad;küche;gastronomie;Zimmer;schale;halter;halterung;Wc;toilette;dosieren;pumpseifenspender;bath;kitchen;plastic
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,13*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 24 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 60 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 72 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 120 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 156 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 240 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.