| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C4403-22922100 Herst.-Nr.: 22922100 EAN/GTIN: 4008838241233 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | WENKO Saughaken Katze Weiß Vor allem Kinder brauchen im Bad gerne mal ein wenig Abwechslung. Was für uns Erwachsene zum täglichen Ritual gehört, nervt die Kleinen manchmal sehr. Mit dem niedlichen WENKO Saughaken Katze in Weiß können auch die Kleinsten Spaß am Händewaschen und Duschen gewinnen. Denn das Abtrocknen wird nun zum Kinderspiel mit dem ausgefallenen Wandhaken. Durch die hohe Saugkraft hält diese kleine Katze auch einiges aus und kann zudem ganz leicht befestigt werden. Dazu muss der Saugnapf auf der Rückseite nur angefeuchtet und an gewünschter Stelle angedrückt werden. So bleiben alle Untergründe von hässlichen Bohrlöchern verschont. Der verwendete Kunststoff kann zudem auch leicht gereinigt werden. Gerne kann der Saughaken mit vielen weiteren tierischen Saughaken von WENKO kombiniert werden. So entsteht eine kleine Tierfamilie, die im Bad wartet. Der praktische Saughaken kann auch hervorragend in der Küche platziert werden. Der gelungene Wandhaken ist vielseitig verwendbar und ohne großen Aufwand an einem neuen Platz anzubringen. Ob Bademäntel, Handtücher oder Geschirrtücher, alles hat nun seine Ordnung mit dem cleveren Haken. Auch im Kinderzimmer macht der attraktive Wandhaken eine gute Figur. Hier hält der Kleiderhaken die Kleidungsstücke, Taschen, etc. der Kleinen dekorativ griffbereit. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Nettogewicht: | 58 g | Bruttogewicht: | 68 g | Länge Einzelartikel: | 5,5 cm | Höhe Einzelartikel: | 9,5 cm | Breite Einzelartikel: | 6 cm | Farbe: | Katze: Weiß, Saugnapf: Transparent | Material: | Katze: Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Saugnapf: Kunststoff |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Haken, Kleiderhaken, Küchenhaken, Garderobenhaken, Handtuchhaken, Handtuch aufhängen, Handtücher hängen, Geschirrhandtücher aufhängen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |