Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO WC-Garnitur Basic Grau, inklusive WC-Bürste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO WC-Garnitur Basic Grau, inklusive WC-Bürste
WENKO WC-Garnitur Basic Grau, inklusive WC-Bürste
WENKO WC-Garnitur Basic Grau, inklusive WC-Bürste
WENKO WC-Garnitur Basic Grau, inklusive WC-Bürste
WENKO WC-Garnitur Basic Grau, inklusive WC-Bürste
WENKO WC-Garnitur Basic Grau, inklusive WC-Bürste
WENKO WC-Garnitur Basic Grau, inklusive WC-Bürste
Artikel-Nr.:
     C4403-23181100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     23181100
EAN/GTIN:
     4008838222577
Suchbegriffe:
Toilettenbürsten-Garnitur
Toilettenbürsten-Set
WC Center
WC-Bürstengarnitur

WENKO WC-Garnitur Basic Grau, inklusive WC-Bürste

Die elegante WC-Garnitur Basic fügt sich mit ihrem modernen Design dezent in die Einrichtung ein. Die hochwertige Garnitur ist aus stabilem Kunststoff gefertigt und hält die WC-Bürste stets an gewünschter Stelle dekorativ griffbereit.

Die im schönen, grauen Behälter beherbergte WC-Bürste mit auswechselbarem, schwarzem Bürstenkopf von Ø 8,5 cm und Edelstahl-Stiel ist im Lieferumfang enthalten. Das macht die praktische Garnitur zu einem nützlichen Helfer im Bad oder Gäste-WC.

Mit dem WC-Sitz Samos und dem Toilettenpapierrollenhalter Cover von WENKO sind passende Accessoires zur WC-Garnitur erhältlich.

Material: Behälter: Polypropylen, Stiel: Edelstahl rostfrei, Bürstenkopf: Kunststoff
Farbe: Behälter: Grau, Bürstenkopf: Schwarz
Maße B/H/T: 38 cm x 14 cm
Nettogewicht: 407 g

Highlights:

  • Eleganter Toilettenbürstenhalter ideal für Bad und Gäste-WC
  • Dezentes Design in modernem Grau
  • Mit WC Bürstenhalter aus Kunststoff
  • Maße (B/T x H): Ø 14 x 38 cm
  • Inkl. WC-Bürste mit auswechselbarem, schwarzem Bürstenkopf von Ø 8,5 cm und Edelstahl-Stiel
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
407 g
Bruttogewicht:
407 g
Länge Einzelartikel:
14 cm
Höhe Einzelartikel:
38 cm
Farbe:
Behälter: Grau, Bürstenkopf: Schwarz
Material:
Behälter: Polypropylen, Stiel: Edelstahl rostfrei, Bürstenkopf: Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: WC-Bürstenständer, WC-Garnitur, toilettenbürsten-garnitur grau, toilettenbürsten garnitur, toilettenbürsten-garnitur edelstahl, Toilettenhalter, klorollenhalter, Toilettenpapier, Halterung, toilette, toilettenhalterung, klopapier-halter, klorolle, ständer, platzsparend
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,84*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 4 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 24 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 52 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 80 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.