Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Seifenspender Vetro Braun eckig Echtglas, 520 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Seifenspender Vetro Braun eckig Echtglas, 520 ml
WENKO Seifenspender Vetro Braun eckig Echtglas, 520 ml
WENKO Seifenspender Vetro Braun eckig Echtglas, 520 ml
WENKO Seifenspender Vetro Braun eckig Echtglas, 520 ml
WENKO Seifenspender Vetro Braun eckig Echtglas, 520 ml
WENKO Seifenspender Vetro Braun eckig Echtglas, 520 ml
WENKO Seifenspender Vetro Braun eckig Echtglas, 520 ml
Artikel-Nr.:
     C4403-23615800
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     23615800
EAN/GTIN:
     4008838266922
Suchbegriffe:
Cremeseifenspender
Flüssigseifenspender
Hotelseifenspender
Lotionspender

WENKO Seifenspender Vetro Braun eckig Echtglas, 520 ml

Wow-Effekt inklusive – die Vetro-Serie aus Echtglas im schicken Retro-Design verleiht jedem Bad das gewisse Etwas. Dieses Jahr steht Glas ganz oben auf der Trendliste. Um diesen Trend auch in Ihrem Haushalt umsetzen zu können, sind die Seifenspender aus Glas in Pastellnuancen die perfekte Lösung.

Der stilvolle Seifenspender Vetro in Braun kann mit bis zu 520 ml Seife oder Lotion befüllt werden. Durch den Dosierkopf wird die gewünschte Menge herausgepumpt. Der moderne Seifenspender ist auch im Gäste-WC oder in der Küche ein echter Blickfang.

Die wunderschöne Vetro-Serie bietet neben dem Seifendosierer in Braun auch noch charmante Spender in Rosa, Grün, Pink, Grau, Transparent und Blau an, welche attraktiv kombiniert werden können und sich auch perfekt als Deko-Elemente oder Vasen umfunktionieren lassen.

Kombinieren Sie den angesagten Seifenspender auch mit dem passenden Zahnputzbecher Vetro und schaffen so ein bezauberndes Ambiente im Badezimmer und Gäste-WC.

Material: Glas
Farbe: Braun
Maße B/H/T: 7,5 cm x 19 cm x 7,5 cm
Nettogewicht: 317 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
317 g
Bruttogewicht:
347 g
Länge Einzelartikel:
7,5 cm
Höhe Einzelartikel:
19 cm
Breite Einzelartikel:
7,5 cm
Maß Zusatzinfo:
Fassungsvermögen: 0.52 l
Farbe:
Braun
Material:
Glas
Weitere Suchbegriffe: Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, flüssigseifenspender glas, cremeseifenspender, Seifenspender Glas;Seifenschale;Badezimmer Set;Bad Organizer;Badezimmer deko;Bad Deko;Badezimmer Organizer;Seifenspender Set;Beauty Set;badezimmer aufbewahrung & organisation;Bathroom Organizer;Bad Accessoires;Badaccessoires;Aufbewahrung Bad;WENKO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,54*
  
Preis gilt ab 240 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 72 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 156 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 240 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.