Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Seifenspender Badi Schwarz Keramik, 320 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Seifenspender Badi Schwarz Keramik, 320 ml
WENKO Seifenspender Badi Schwarz Keramik, 320 ml
WENKO Seifenspender Badi Schwarz Keramik, 320 ml
WENKO Seifenspender Badi Schwarz Keramik, 320 ml
WENKO Seifenspender Badi Schwarz Keramik, 320 ml
WENKO Seifenspender Badi Schwarz Keramik, 320 ml
WENKO Seifenspender Badi Schwarz Keramik, 320 ml
Artikel-Nr.:
     C4403-23652800
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     23652800
EAN/GTIN:
     4008838244241
Suchbegriffe:
Cremeseifenspender
Flüssigseifenspender
Hotelseifenspender
Lotionspender

WENKO Seifenspender Badi Schwarz Keramik, 320 ml

Die zeitlos schöne Bad-Serie Badi aus hochwertiger Keramik verleiht jedem Badezimmer eine moderne Eleganz.

Im klassischen, schwarzen Gewand mit matter Oberfläche wird der Seifenspender Badi zu einem Blickfang in jedem Badezimmer und Gäste-WC.

Der charmante Seifenspender kann individuell mit 320 ml Flüssig-Seife oder Lotion befüllt werden. Durch leichten Druck auf den Dosierkopf wird die gewünschte Menge Seife oder Lotion herausgepumpt.

Auch in der Küche kann der Spender ideal mit Spülmittel befüllt werden, um so das lästige Spülen schöner zu gestalten. Und schon haben die alten, unschönen Plastikflaschen ausgedient.

Ergänzend zum Seifenspender Badi bietet WENKO auch die Seifenschale und WC-Garnitur sowie den Zahnputzbecher an. So holen Sie sich den Frische-Kick ins Badezimmer oder Gäste-WC. Sie mögen es, mit Farben zu spielen? Dann variieren Sie doch die verschiedenen Farbenwelten der Badi-Serie – egal ob Weiß, Schwarz, Grau oder Chrom!

Material: Keramik
Farbe: Schwarz
Maße B/H/T: 9,5 cm x 16 cm x 8 cm
Nettogewicht: 317 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
317 g
Bruttogewicht:
438 g
Länge Einzelartikel:
8 cm
Höhe Einzelartikel:
16 cm
Breite Einzelartikel:
9,5 cm
Maß Zusatzinfo:
Fassungsvermögen: 0.32 l
Farbe:
Schwarz
Material:
Keramik
Weitere Suchbegriffe: Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, seifenspender keramik, cremeseifenspender, wenko seifenspender, Seifenspender;Flüssigseife nachfüll;Flüssigseifenspender;Pumpspender;Spülmittelspender Küche;Wenko Seifenspender;Seifendosierer;Bad-Accessoires;Hygienespender;Lotionspender;Bad-Zubehör;Handseifenspender;Desinfektionsmittelspender;Badezimmer;Wenko
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 12 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 72 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 156 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 240 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.