Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO WC-Garnitur Basic Taupe


Menge:  Packung  
Produktinformationen
WENKO WC-Garnitur Basic Taupe
WENKO WC-Garnitur Basic Taupe
WENKO WC-Garnitur Basic Taupe
WENKO WC-Garnitur Basic Taupe
WENKO WC-Garnitur Basic Taupe
WENKO WC-Garnitur Basic Taupe
WENKO WC-Garnitur Basic Taupe
Artikel-Nr.:
     C4403-23661100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     23661100
EAN/GTIN:
     4008838269343
Suchbegriffe:
Toilettenbürsten-Garnitur
Toilettenbürsten-Set
WC Center
WC-Bürstengarnitur

WENKO WC-Garnitur Basic Taupe

Die elegante WC-Garnitur Basic fügt sich mit ihrem modernen Design dezent in die Einrichtung ein. Die hochwertige Garnitur ist aus stabilem Kunststoff gefertigt und hält die WC-Bürste stets an gewünschter Stelle dekorativ griffbereit.

Die im schönen, taupefarbenen Behälter beherbergte WC-Bürste mit auswechselbarem, schwarzem Bürstenkopf von Ø 8,5 cm und Edelstahl-Stiel ist im Lieferumfang enthalten. Das macht die praktische Garnitur zu einem nützlichen Helfer im Bad oder Gäste-WC.

Mit dem WC-Sitz Samos und dem Toilettenpapierrollenhalter Cover von WENKO sind passende Accessoires zur WC-Garnitur erhältlich.
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
320 g
Bruttogewicht:
328 g
Länge Einzelartikel:
14 cm
Höhe Einzelartikel:
38 cm
Farbe:
Behälter: Taupe, Bürstenkopf: Schwarz
Material:
Behälter: Polypropylen, Stiel: Edelstahl rostfrei, Bürstenkopf: Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: WC-Bürstenständer, WC-Garnitur, wc-bürstengarnitur edelstahl, toilettenbürsten set, WC, Toilettenbürste, Bürstenhalter, Toilettenbürstenhalter, Toilette, Klobürste, Klobürstenhalter, WC-Ständer, Standgarnitur, WC-Bürste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 4,7975* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,81*
€ 35,4739
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,56*
€ 35,1764
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,38*
€ 33,7722
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 26,89*
€ 31,9991
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,53*
€ 30,3807
pro Packung
ab 13 Packungen
€ 24,68*
€ 29,3692
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,20*
€ 27,608
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,19*
€ 22,8361
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.