| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C4403-23700100 Herst.-Nr.: 23700100 EAN/GTIN: 4008838270028 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | WENKO Badbox Gara mit 4 Fächern Weiß Die trendige Badbox Serie Gara überzeugt im Industrial Style mit Interior-Design auf höchstem Niveau. Das industrielle Design der Badbox Gara mit vier Fächern in Weiß verleiht Ihren Räumen das gewisse Etwas. Mit ihrem geradlinigen Design und ihrer starken Präsenz setzt die dekorative Box aus bedrucktem Stahl Akzente und verleiht dem Bad einen harmonischen Wohlfühlfaktor, der die Aufmerksamkeit Ihrer Gäste auf sich zieht. Die geflochtenen Griffe im Kordel-Look sind nicht nur praktisch, sondern liegen auch voll im Trend. Der stabile Korpus aus weißem Stahl schafft den gewünschten Kontrast. In dem hilfreichen Organizer finden viele Badutensilien einen festen Platz, egal ob Haarbürsten, Spangen, Kosmetik und viele weitere Accessoires. Von nun an haben Sie das Gefühl, dass diese gut aufbewahrt sind und eine schnelle Ordnung mit den Aufbewahrungsboxen Gara hergestellt ist. Die clevere Unterteilung in drei kleinere und einem größerem Fach sorgt für noch mehr Übersicht. Die Badbox-Serie Gara überzeugt mit vier verschiedenen Ausführungen – nutzen Sie einfach alle Farben und Designs für Ihren individuellen Aufbewahrungsbedarf und Geschmack. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Nettogewicht: | 443 g | Bruttogewicht: | 443 g | Länge Einzelartikel: | 13 cm | Höhe Einzelartikel: | 12,5 cm | Breite Einzelartikel: | 19 cm | Farbe: | Weiß | Material: | Stahl |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: wenko badbox, aufbewahrungsbox badmöbel, Aufbewahrungskorb, Korb, Box, Kiste, Badkorb, Accessoire-Organizer, Organizer, Küchenkorb, Haushaltskorb, Aufbewahren |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |