| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C4403-2371100 Herst.-Nr.: 2371100 EAN/GTIN: 4008838237113 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | WENKO Eck-Geschirrabtropfer Der moderne Geschirrabtropfer aus robustem Kunststoff bietet mit seiner großen Ablagefläche viel Platz für Teller, Tassen, Messer und Gabeln. Da es auch im Zeitalter der Spülmaschine immer noch Geschirr und Besteck gibt, das besser von Hand gespült werden sollte, dient er als funktionelles Zubehör für die Spüle in Küche, Gartenhaus oder Wohnmobil. Durch die dreieckige Form eignet sich dieser praktische Helfer speziell für alle Küchenecken. Die abnehmbare Abtropfschale vereinfacht das Abgießen von Wasser und erleichtert die Reinigung. Dabei bleibt die Arbeitsplatte stets trocken. Der graue Abtropfer bietet separate, passende Stellplätze für Besteck, Tassen und Gläser sowie Teller. Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet. Highlights: - Moderner Geschirrabtropfer speziell für Küchenecken
- Abnehmbare Abtropfschale zum vereinfachten Abgießen von Wasser und leichter Reinigung
- Arbeitsfläche bleibt trocken
- Ausreichend Ablagefläche mit separaten Fächern für Besteck, Teller und Tassen/Gläser
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Nettogewicht: | 702 g | Bruttogewicht: | 1000 g | Länge Einzelartikel: | 35 cm | Höhe Einzelartikel: | 9 cm | Breite Einzelartikel: | 50 cm | Farbe: | Grau | Material: | Polypropylen |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: geschirr abtropfkorb, Geschirrabtropfer, Abtropfer, Besteckabtropfer, Spülbeckenregal, Spülregal, Spülhelfer, Geschirr, Geschirrtrockner, Küchen-Accessoires, Küchenaccessoires |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |