| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C4403-23783100 Herst.-Nr.: 23783100 EAN/GTIN: 4008838251324 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | WENKO Aufbewahrungskorb Adria Mini Dunkelblau, rechteckig Der kleine, dunkelblaue Korb in Flechtoptik ist der ideale Aufbewahrungsort für Utensilien im gesamten Haushalt. Im Badezimmer sorgt der Korb aus hochwertigem Kunststoff-Geflecht (Polypropylen) für Stil und Ordnung bei der Aufbewahrung von Bad-Accessoires, Kosmetik, Haarklammern etc. Im Kinderzimmer können kleine Spielzeugteile übersichtlich gesammelt werden. Auch in Kleiderschränken hilft die dekorative Box, Schmuck, Wäsche oder Socken geordnet zu lagern. Und in der Küche finden kleine Küchenutensilien, Stifte, Blätter, usw. einen attraktiven Platz. Bitte beachten Sie, dass sich die Maßangaben auf die breitesten Stellen an der Oberseite des Korbes beziehen. Aufgrund der konischen Form sind die Badkörbe an der Unterseite etwas schmaler. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Nettogewicht: | 180 g | Bruttogewicht: | 180 g | Länge Einzelartikel: | 14 cm | Höhe Einzelartikel: | 9 cm | Breite Einzelartikel: | 19 cm | Farbe: | Dunkelblau | Material: | 100 % Polypropylen |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Aufbewahrungsbox, Aufbewahrungskiste, Füllkörbchen, Wäschebox, Ablage, spielzeugbox, Badutensilien, Badaccessoires, Ablagekorb, Obstkorb |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |