Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Bambus Box Terra 4 Fächer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Bambus Box Terra 4 Fächer
WENKO Bambus Box Terra 4 Fächer
WENKO Bambus Box Terra 4 Fächer
WENKO Bambus Box Terra 4 Fächer
WENKO Bambus Box Terra 4 Fächer
WENKO Bambus Box Terra 4 Fächer
WENKO Bambus Box Terra 4 Fächer
Artikel-Nr.:
     C4403-23926100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     23926100
EAN/GTIN:
     4008838282625
Suchbegriffe:
Holzbox
Sammelbehälter
wenko holzbox
sammelbehälter

WENKO Bambus Box Terra 4 Fächer

Mit den hochwertigen Aufbewahrungsboxen & Organizern der Serie Terra verleihen Sie Ihrem Badezimmer ein warmes und natürliches Ambiente. Sie sind der perfekte Begleiter, um in Ihrem Bad gezielt Akzente zu setzen. So werden die schönen Aufbewahrungsboxen garantiert zu Ihrem persönlichen Interior-Highlight.

Der Organizer Terra 4 Fächer sieht nicht nur dekorativ aus, er hält auch in seinen vier Fächern alle Utensilien übersichtlich griffbereit, die für das tägliche Wohlbefinden im Bad und gesamten Haushalt wichtig sind. Sie ist ideal zur Aufbewahrung von Schminkutensilien, Schmuck, Büromaterial usw.

Gefertigt ist die attraktive Aufbewahrungsbox aus hochwertigem Bambus, welcher hart und widerstandsfähig ist. Auch unter ökologischen Aspekten bietet das Material klare Vorteile: Bambus ist ein schnell nachwachsender Rohstoff und liegt absolut im Trend.

Besonders praktisch: Alle Ablagen und Boxen der Bad-Serie Terra lassen sich hervorragend miteinander kombinieren.
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
553 g
Bruttogewicht:
560 g
Länge Einzelartikel:
14 cm
Höhe Einzelartikel:
12 cm
Breite Einzelartikel:
22 cm
Farbe:
Braun
Material:
Bambus
Weitere Suchbegriffe: Kosmetikorganiser, Multifunktionale Aufbewahrungsbox, Lippenstift Organizer, Lippenstift Box, Aufbewahrung für Lippenstifte, Make Up Accessoires-Ständer, Lippenstifte, Cremes, Kosmetikpinsel, Nagellack
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 12 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 26 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 40 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.