Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Badbox Barcelona mit Deckel Taupe, Spezialkunststoff, absolut bruchsicher


Menge:  Packung  
Produktinformationen
WENKO Badbox Barcelona mit Deckel Taupe, Spezialkunststoff, absolut bruchsicher
WENKO Badbox Barcelona mit Deckel Taupe, Spezialkunststoff, absolut bruchsicher
WENKO Badbox Barcelona mit Deckel Taupe, Spezialkunststoff, absolut bruchsicher
WENKO Badbox Barcelona mit Deckel Taupe, Spezialkunststoff, absolut bruchsicher
WENKO Badbox Barcelona mit Deckel Taupe, Spezialkunststoff, absolut bruchsicher
WENKO Badbox Barcelona mit Deckel Taupe, Spezialkunststoff, absolut bruchsicher
WENKO Badbox Barcelona mit Deckel Taupe, Spezialkunststoff, absolut bruchsicher
Artikel-Nr.:
     C4403-23974100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     23974100
EAN/GTIN:
     4008838270387
Suchbegriffe:
Aufbewahrungsbox Badmöbel
Badbox
Badmöbel Aufbewahrungsbox
Schütte Badmöbel

WENKO Badbox Barcelona mit Deckel Taupe, Spezialkunststoff, absolut bruchsicher

Verwöhn-Programm für die Sinne – die Barcelona-Serie im eleganten Design und trendigen Farben! Mit den stilvollen Bad-Accessoires der Serie Barcelona verleihen Sie Ihrem Bad das gewisse Etwas und verwandeln diesen Raum in eine Oase mit modernem Esprit. Sie sind der perfekte Begleiter um Ihren Ruheplatz geordnet und topaktuell einzurichten.

Die attraktive Aufbewahrungsbox Barcelona in Taupe ist dank ihrem Deckel perfekt für alle Ordnungsliebhaber. In ihrem Inneren finden Shampoo, Duschgel & Co. ausreichend Stauraum. Auch Bürsten, Kämme, Cremes, etc. hält der schöne Korb immer dekorativ griffbereit. Der praktische Deckel schützt vor unerwünschten Blicken, Staub oder Nässe.

In der Küche macht die attraktive Ablagebox auch eine gute Figur. Hier lassen sich Seife, Spülmittel, Lappen und Schwämme übersichtlich aufbewahren.

Gefertigt aus hochwertigem Spezialkunststoff ist die Badezimmerbox absolut bruchsicher und auch ideal für den Nassbereich und Kinderhände geeignet. Die schöne Box kann wunderbar mit vielen weiteren Accessoires der Bad-Serie Barcelona kombiniert werden. Ebenso gut zu der Serie passen die eleganten Kosmetikspiegel Marcon. So werden alle Accessoires zusammen zum absoluten Interior-Highlight.
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
344 g
Bruttogewicht:
369 g
Länge Einzelartikel:
16 cm
Höhe Einzelartikel:
11 cm
Breite Einzelartikel:
19,5 cm
Farbe:
Taupe
Material:
Thermoplastischer Kunststoff (TPE)
Weitere Suchbegriffe: wenko badbox, aufbewahrungsbox badmöbel, Aufbewahrungsbox, Aufbewahrungskiste, Füllkörbchen, Wäschebox, Ablage, spielzeugbox, Badutensilien, Badaccessoires, Ablagekorb, Aufbewahrungskorb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 4,49* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,86*
€ 17,6834
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,60*
€ 17,374
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,60*
€ 16,184
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 12,88*
€ 15,3272
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,16*
€ 14,4704
pro Packung
ab 13 Packungen
€ 11,77*
€ 14,0063
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,00*
€ 13,09
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,98*
€ 10,6862
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.