| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C4403-23981100 Herst.-Nr.: 23981100 EAN/GTIN: 4008838283752 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | WENKO Badbox Barcelona mit Deckel Anthrazit, Spezialkunststoff, absolut bruchsicher Verwöhn-Programm für die Sinne – die Barcelona-Serie im eleganten Design und trendigen Farben! Mit den stilvollen Bad-Accessoires der Serie Barcelona verleihen Sie Ihrem Bad das gewisse Etwas und verwandeln diesen Raum in eine Oase mit modernem Esprit. Sie sind der perfekte Begleiter um Ihren Ruheplatz geordnet und topaktuell einzurichten. Die attraktive Aufbewahrungsbox Barcelona in Anthrazit ist dank ihrem Deckel perfekt für alle Ordnungsliebhaber. In ihrem Inneren finden Shampoo, Duschgel & Co. ausreichend Stauraum. Auch Bürsten, Kämme, Cremes, etc. hält der schöne Korb immer dekorativ griffbereit. Der praktische Deckel schützt vor unerwünschten Blicken, Staub oder Nässe. In der Küche macht die attraktive Ablagebox auch eine gute Figur. Hier lassen sich Seife, Spülmittel, Lappen und Schwämme übersichtlich aufbewahren. Gefertigt aus hochwertigem Spezialkunststoff ist die Badezimmerbox absolut bruchsicher und auch ideal für den Nassbereich und Kinderhände geeignet. Die schöne Box kann wunderbar mit vielen weiteren Accessoires der Bad-Serie Barcelona kombiniert werden. Ebenso gut zu der Serie passen die eleganten Kosmetikspiegel Marcon. So werden alle Accessoires zusammen zum absoluten Interior-Highlight. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Nettogewicht: | 344 g | Bruttogewicht: | 369 g | Länge Einzelartikel: | 16 cm | Höhe Einzelartikel: | 11 cm | Breite Einzelartikel: | 19,5 cm | Farbe: | Anthrazit | Material: | Thermoplastischer Kunststoff (TPE) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: wenko badbox, aufbewahrungsbox badmöbel, Aufbewahrungsbox, Aufbewahrungskiste, Füllkörbchen, Wäschebox, Ablage, spielzeugbox, Badutensilien, Badaccessoires, Ablagekorb, Aufbewahrungskorb |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |