Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Seifenspender Polaris Schwarz matt, Keramik, 390 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Seifenspender Polaris Schwarz matt, Keramik, 390 ml
WENKO Seifenspender Polaris Schwarz matt, Keramik, 390 ml
WENKO Seifenspender Polaris Schwarz matt, Keramik, 390 ml
WENKO Seifenspender Polaris Schwarz matt, Keramik, 390 ml
WENKO Seifenspender Polaris Schwarz matt, Keramik, 390 ml
WENKO Seifenspender Polaris Schwarz matt, Keramik, 390 ml
WENKO Seifenspender Polaris Schwarz matt, Keramik, 390 ml
Artikel-Nr.:
     C4403-24014800
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     24014800
EAN/GTIN:
     4008838276938
Suchbegriffe:
Cremeseifenspender
Flüssigseifenspender
Hotelseifenspender
Lotionspender

WENKO Seifenspender Polaris Schwarz matt, Keramik, 390 ml

Die Bad-Accessoires Serie Polaris von WENKO zeichnet sich durch moderne Formen, hochwertige Keramik und ein sanftes, mattes Finish aus. Alle Accessoires dieser wunderschönen Bad-Serie verleihen dem Badezimmer eine dezente Eleganz.

Der Seifenspender Polaris Schwarz kann individuell mit bis zu 390 ml Flüssigseife oder Waschlotion gefüllt werden. Durch leichten Druck auf den Dosierknopf wird die gewünschte Menge Seife oder Lotion herausgepumpt.

Auch im Gäste-WC oder in der Küche macht der charmante Seifenspender eine gute Figur.

Durch die elegante Farbgebung und das besondere Design setzt der geschmackvolle Seifenspender moderne, puristische Akzente in den heimischen vier Wänden.

Ergänzend zu dem komfortablen Seifenspender hat WENKO auch die passende WC-Garnitur und den passenden Zahnputzbecher Polaris im Programm.

Material: Keramik
Farbe: Schwarz
Maße B/H/T: 9,5 cm x 16 cm x 9 cm
Nettogewicht: 376 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
376 g
Bruttogewicht:
480 g
Länge Einzelartikel:
9 cm
Höhe Einzelartikel:
16 cm
Breite Einzelartikel:
9,5 cm
Maß Zusatzinfo:
Fassungsvermögen: 0.39 l
Farbe:
Schwarz
Material:
Keramik
Weitere Suchbegriffe: Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, wenko seifenspender, cremeseifenspender, Seifenspender;Flüssigseife nachfüll;Flüssigseifenspender;Pumpspender;Spülmittelspender Küche;Wenko Seifenspender;Seifendosierer;Bad-Accessoires;Hygienespender;Lotionspender;Bad-Zubehör;Handseifenspender;Desinfektionsmittelspender;Badezimmer;Wenko
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,83*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 12 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 72 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 156 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 240 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.