Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Seifenspender Polaris Grau matt, Keramik, 390 ml


Menge:  Packung  
Produktinformationen
WENKO Seifenspender Polaris Grau matt, Keramik, 390 ml
WENKO Seifenspender Polaris Grau matt, Keramik, 390 ml
WENKO Seifenspender Polaris Grau matt, Keramik, 390 ml
WENKO Seifenspender Polaris Grau matt, Keramik, 390 ml
WENKO Seifenspender Polaris Grau matt, Keramik, 390 ml
WENKO Seifenspender Polaris Grau matt, Keramik, 390 ml
WENKO Seifenspender Polaris Grau matt, Keramik, 390 ml
Artikel-Nr.:
     C4403-24017800
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     24017800
EAN/GTIN:
     4008838286920
Suchbegriffe:
Cremeseifenspender
Flüssigseifenspender
Hotelseifenspender
Lotionspender

WENKO Seifenspender Polaris Grau matt, Keramik, 390 ml

Die Bad-Accessoires Serie Polaris von WENKO zeichnet sich durch moderne Formen, hochwertige Keramik und ein sanftes, mattes Finish aus. Alle Accessoires dieser wunderschönen Bad-Serie verleihen dem Badezimmer eine dezente Eleganz.

Der Seifenspender Polaris Grau kann individuell mit bis zu 390 ml Flüssigseife oder Waschlotion gefüllt werden. Durch leichten Druck auf den Dosierknopf wird die gewünschte Menge Seife oder Lotion herausgepumpt.

Auch im Gäste-WC oder in der Küche macht der charmante Seifenspender eine gute Figur.

Durch die elegante Farbgebung und das besondere Design setzt der geschmackvolle Seifenspender moderne, puristische Akzente in den heimischen vier Wänden.

Ergänzend zu dem komfortablen Seifenspender hat WENKO auch die passende WC-Garnitur und den passenden Zahnputzbecher Polaris im Programm.

Material: Keramik
Farbe: Grau
Maße B/H/T: 9,5 cm x 16 cm x 9 cm
Nettogewicht: 376 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
376 g
Bruttogewicht:
478 g
Länge Einzelartikel:
9 cm
Höhe Einzelartikel:
16 cm
Breite Einzelartikel:
9,5 cm
Maß Zusatzinfo:
Fassungsvermögen: 0.39 l
Farbe:
Grau
Material:
Keramik
Weitere Suchbegriffe: Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, wenko seifenspender 390 ml, cremeseifenspender, seifenspender keramik, Seifenspender;Flüssigseife nachfüll;Flüssigseifenspender;Pumpspender;Spülmittelspender Küche;Wenko Seifenspender;Seifendosierer;Bad-Accessoires;Hygienespender;Lotionspender;Bad-Zubehör;Handseifenspender;Desinfektionsmittelspender;Badezimmer;Wenko
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,28008*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 3,77334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 68,38008*
€ 81,3723
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 67,98*
€ 80,8962
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 64,84008*
€ 77,1597
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 61,45008*
€ 73,1256
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 60,15*
€ 71,5785
pro Packung
ab 13 Packungen
€ 58,18008*
€ 69,2343
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 54,92004*
€ 65,35485
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 45,28008*
€ 53,8833
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.