Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Bad Accessoire Set Calvo weiß matt, 4-teilig, aus Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Bad Accessoire Set Calvo weiß matt, 4-teilig, aus Kunststoff
WENKO Bad Accessoire Set Calvo weiß matt, 4-teilig, aus Kunststoff
WENKO Bad Accessoire Set Calvo weiß matt, 4-teilig, aus Kunststoff
WENKO Bad Accessoire Set Calvo weiß matt, 4-teilig, aus Kunststoff
WENKO Bad Accessoire Set Calvo weiß matt, 4-teilig, aus Kunststoff
WENKO Bad Accessoire Set Calvo weiß matt, 4-teilig, aus Kunststoff
WENKO Bad Accessoire Set Calvo weiß matt, 4-teilig, aus Kunststoff
Artikel-Nr.:
     C4403-24077800
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     24077800
EAN/GTIN:
     4008838245576
Suchbegriffe:
kunststoff;plastik;soap-dispenser;f...

WENKO Bad Accessoire Set Calvo weiß matt, 4-teilig, aus Kunststoff

Das moderne 4-teilige Badezimmer-Set im schlanken Design eignet sich ideal als Komplettausstattung für jedes Badezimmer oder Gäste-WC. Es besteht aus einem geräumigen Kosmetikeimer mit Schwingdeckel, einem Seifenspender, einem Zahnputzbecher und einem Toilettenbürstenhalter inklusive WC-Bürste.

Alle Artikel sind in schlichtem Weiß gehalten, wobei sich Details wie der Deckel des Kosmetikeimers, der Kopf des Seifenspender oder der Griff der WC-Garnitur geschmackvoll, in glänzendem Chrom absetzen. Der Look der Accessoires ist perfekt aufeinander abgestimmt und schafft so eine ruhige Optik im Bad. Aus robustem Kunststoff mit mattierter Oberfläche gefertigt, sind alle Elemente langlebig und einfach zu reinigen.

Alle vier Accessoires sind zuverlässige Helfer im Badezimmer. Der Zahnputzbecher hält Zahnbürsten und Zahnpasta an gewünschter Stelle griffbereit, der Seifenspender kann individuell mit Flüssigseife oder Waschlotion gefüllt werden und gibt diese bei leichtem Druck auf den Dosierkopf ab. Der Kosmetikeimer bietet mit seinen 6,5 Litern Fassungsvermögen genug Platz für Abfälle aller Art, die dank des Schwingdeckels in einem Handgriff entsorgt werden können. Zum Ausleeren des Abfallbehälter kann der gesamte Deckel ganz leicht abgenommen werden. Auch die WC-Garnitur bietet praktische Vorteile. Die im Lieferumfang enthaltene Toilettenbürste mit schwarzem Bürstenkopf reinigt das WC zuverlässig. Die flexiblen Kunststoffborsten entfernen Schmutz in jedem Winkel, ohne dabei die WC-Schüssel zu zerkratzen. Der Bürstenkopf mit einem Durchmesser von 6,5 cm lässt sich außerdem ganz einfach abdrehen und auswechseln - das ist hygienisch und umweltfreundlich.

Material: Korpus: Kunststoff (ABS), Deckel: Edelstahl rostfrei
Farbe: Korpus: Weiß, Deckel: Chrom
Maße B/H/T: 6,5 cm x 13 cm x 6,5 cm
Nettogewicht: 800 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
800 g
Bruttogewicht:
1046 g
Länge Einzelartikel:
6,5 cm
Höhe Einzelartikel:
13 cm
Breite Einzelartikel:
6,5 cm
Maß Zusatzinfo:
Kosmetikeimer HxB (30 x 19,5 cm), WC-Bürstenhalter HxB (36 x 7,5 cm), Seifenspender HxB (17,5 x 6,5 cm), Zahnputzbecher HxB (13 x 6,5 cm) Toilettenbürste Ø 7,5 cm , Fassungsvermögen: 0.38 l
Farbe:
Weiß
Material:
Korpus: Kunststoff (ABS), Deckel: Edelstahl rostfrei
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,01*
€ 22,62
pro Stück
ab 6 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
ab 13 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.