Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Static-Loc® Wandhaken Uno Transparent, Wandhaken, Befestigen ohne bohren


Menge:  Packung  
Produktinformationen
WENKO Static-Loc® Wandhaken Uno Transparent, Wandhaken, Befestigen ohne bohren
WENKO Static-Loc® Wandhaken Uno Transparent, Wandhaken, Befestigen ohne bohren
WENKO Static-Loc® Wandhaken Uno Transparent, Wandhaken, Befestigen ohne bohren
WENKO Static-Loc® Wandhaken Uno Transparent, Wandhaken, Befestigen ohne bohren
WENKO Static-Loc® Wandhaken Uno Transparent, Wandhaken, Befestigen ohne bohren
WENKO Static-Loc® Wandhaken Uno Transparent, Wandhaken, Befestigen ohne bohren
WENKO Static-Loc® Wandhaken Uno Transparent, Wandhaken, Befestigen ohne bohren
Artikel-Nr.:
     C4403-24105100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     24105100
EAN/GTIN:
     4008838286890
Suchbegriffe:
Floreathaken
Stalithaken
Wandhaken
wenko wandhaken

WENKO Static-Loc® Wandhaken Uno Transparent, Wandhaken, Befestigen ohne bohren

Weitere Informationen:
Nettogewicht:
9 g
Bruttogewicht:
22 g
Länge Einzelartikel:
8,5 cm
Höhe Einzelartikel:
2 cm
Farbe:
Transparent
Material:
Kunststoff (PET)
Weitere Suchbegriffe: wandhaken, Bad-haken, selbst-klebend, bad, dusche, küche, saugnapf, kinder, wand-montage, handtuch, kleider
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,50002*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 1,41667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,53*
€ 16,1007
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,47*
€ 16,0293
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,68004*
€ 15,08925
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 12,03*
€ 14,3157
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,54004*
€ 13,73265
pro Packung
ab 13 Packungen
€ 11,15004*
€ 13,26855
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,52004*
€ 12,51885
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,50002*
€ 10,11502
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.