Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Aufbewahrungskorb mit Deckel Adria Dunkelgrau Klein, Badorganizer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Aufbewahrungskorb mit Deckel Adria Dunkelgrau Klein, Badorganizer
WENKO Aufbewahrungskorb mit Deckel Adria Dunkelgrau Klein, Badorganizer
WENKO Aufbewahrungskorb mit Deckel Adria Dunkelgrau Klein, Badorganizer
WENKO Aufbewahrungskorb mit Deckel Adria Dunkelgrau Klein, Badorganizer
WENKO Aufbewahrungskorb mit Deckel Adria Dunkelgrau Klein, Badorganizer
WENKO Aufbewahrungskorb mit Deckel Adria Dunkelgrau Klein, Badorganizer
WENKO Aufbewahrungskorb mit Deckel Adria Dunkelgrau Klein, Badorganizer
Artikel-Nr.:
     C4403-24223100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     24223100
EAN/GTIN:
     4008838296592
Suchbegriffe:
Aufbewahrungskorb
wenko aufbewahrungskorb grau
wenko aufbewahrungskorb
aufbewahrungskorb grau

WENKO Aufbewahrungskorb mit Deckel Adria Dunkelgrau Klein, Badorganizer

Weitere Informationen:
Nettogewicht:
350 g
Bruttogewicht:
350 g
Länge Einzelartikel:
17 cm
Höhe Einzelartikel:
7,5 cm
Breite Einzelartikel:
26 cm
Farbe:
Dunkelgrau, Anthrazit
Material:
100 % Polypropylen
Weitere Suchbegriffe: bad-korb-mit-deckel, ohne-bohren, zum-aufhängen, aufbewahrung, set, schwarz, klein, bambus, schublade, tür
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 4 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 24 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 52 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 80 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.