Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Badbox Gara mit 4 Fächern Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Badbox Gara mit 4 Fächern Schwarz
WENKO Badbox Gara mit 4 Fächern Schwarz
WENKO Badbox Gara mit 4 Fächern Schwarz
WENKO Badbox Gara mit 4 Fächern Schwarz
WENKO Badbox Gara mit 4 Fächern Schwarz
WENKO Badbox Gara mit 4 Fächern Schwarz
WENKO Badbox Gara mit 4 Fächern Schwarz
Artikel-Nr.:
     C4403-24328100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     24328100
EAN/GTIN:
     4008838309834
Suchbegriffe:
Aufbewahrungsbox Badmöbel
Badbox
Badmöbel Aufbewahrungsbox
Schütte Badmöbel

WENKO Badbox Gara mit 4 Fächern Schwarz

Weitere Informationen:
Nettogewicht:
443 g
Bruttogewicht:
443 g
Länge Einzelartikel:
13 cm
Höhe Einzelartikel:
12,5 cm
Breite Einzelartikel:
19 cm
Farbe:
Schwarz
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: wenko badbox, aufbewahrungsbox badmöbel, bad-korb-mit-deckel, ohne-bohren, zum-aufhängen, aufbewahrung, set, schwarz, klein, bambus, schublade, tür
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 12 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 26 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 40 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.