Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Badkorb Viana Gold, Aufbewahrungskorb für Bad und den gesamten Haushalt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
WENKO Badkorb Viana Gold, Aufbewahrungskorb für Bad und den gesamten Haushalt
WENKO Badkorb Viana Gold, Aufbewahrungskorb für Bad und den gesamten Haushalt
WENKO Badkorb Viana Gold, Aufbewahrungskorb für Bad und den gesamten Haushalt
WENKO Badkorb Viana Gold, Aufbewahrungskorb für Bad und den gesamten Haushalt
WENKO Badkorb Viana Gold, Aufbewahrungskorb für Bad und den gesamten Haushalt
WENKO Badkorb Viana Gold, Aufbewahrungskorb für Bad und den gesamten Haushalt
WENKO Badkorb Viana Gold, Aufbewahrungskorb für Bad und den gesamten Haushalt
Artikel-Nr.:
     C4403-24369100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     24369100
EAN/GTIN:
     4008838293683
Suchbegriffe:
Aufbewahrungskorb
wenko aufbewahrungskorb

WENKO Badkorb Viana Gold, Glamouröser Aufbewahrungskorb für Bad, Gäste-WC und den gesamten Haushalt

Weitere Informationen:
Nettogewicht:
293 g
Bruttogewicht:
296 g
Länge Einzelartikel:
12 cm
Höhe Einzelartikel:
25 cm
Breite Einzelartikel:
18 cm
Farbe:
Gold
Material:
Metall
Weitere Suchbegriffe: bad-korb-mit-deckel, ohne-bohren, zum-aufhängen, aufbewahrung, set, schwarz, klein, bambus, schublade, tür
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 3,4575* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,85*
€ 27,1915
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,66*
€ 26,9654
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,34*
€ 25,3946
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 20,21*
€ 24,0499
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,81*
€ 22,3839
pro Packung
ab 13 Packungen
€ 18,18*
€ 21,6342
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,85*
€ 20,0515
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,83*
€ 16,4577
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.