Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Badkorb Soria Sand, Aufbewahrungskorb für Bad und den gesamten Haushalt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
WENKO Badkorb Soria Sand, Aufbewahrungskorb für Bad und den gesamten Haushalt
WENKO Badkorb Soria Sand, Aufbewahrungskorb für Bad und den gesamten Haushalt
WENKO Badkorb Soria Sand, Aufbewahrungskorb für Bad und den gesamten Haushalt
WENKO Badkorb Soria Sand, Aufbewahrungskorb für Bad und den gesamten Haushalt
WENKO Badkorb Soria Sand, Aufbewahrungskorb für Bad und den gesamten Haushalt
Artikel-Nr.:
     C4403-24377100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     24377100
EAN/GTIN:
     4008838308868
Suchbegriffe:
Aufbewahrungskorb
wenko aufbewahrungskorb

WENKO Badkorb Soria Sand, Moderner Aufbewahrungskorb für Bad, Gäste-WC und den gesamten Haushalt

Weitere Informationen:
Nettogewicht:
82 g
Bruttogewicht:
82 g
Länge Einzelartikel:
14,5 cm
Höhe Einzelartikel:
12 cm
Breite Einzelartikel:
12,5 cm
Farbe:
Braun
Material:
60% Polyester, 40% Baumwolle
Weitere Suchbegriffe: bad-korb-mit-deckel, ohne-bohren, zum-aufhängen, aufbewahrung, set, schwarz, klein, bambus, schublade, tür
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 1,665* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,21*
€ 13,3399
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,06*
€ 13,1614
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,73*
€ 12,7687
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 10,13*
€ 12,0547
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,27*
€ 11,0313
pro Packung
ab 13 Packungen
€ 8,99*
€ 10,6981
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,34*
€ 9,9246
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,66*
€ 7,9254
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.