| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C4403-24746100 Herst.-Nr.: 24746100 EAN/GTIN: 4008838313237 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | WENKO Zahnputzbecher Bambusa, Zahnbürstenhalter aus Bambus Mit der Badezimmer Serie Bambusa von WENKO aus leichtem und stabilem Bambus gestalten Sie Ihre eigene Wellnessoase. Der nachwachsende Rohstoff aus dem die schönen Bad-Accessoires gefertigt sind verleiht Ihrem Bad unverzüglich ein warmes und natürliches Ambiente! Der Zahnputzbecher Bambusa von WENKO beeindruckt mit einem tollen Design, hochwertiger Verarbeitung sowie einer angenehm natürlichen Optik. Er ist der perfekte Begleiter, um in Ihrem Bad gezielt Akzente zu setzen. Der Zahnbecher sieht dekorativ aus und gewährleistet eine ordentliche und optimale Unterbringung von Zahnbürste und Zahnpasta. Der Alltagshelfer misst Ø 7,1 x 10,7 cm und eignet sich somit auch bestens für Familien mit bis zu 4 Personen. Gefertigt ist der attraktive Becher aus hochwertigem Bambus, welcher hart und widerstandsfähig ist. Auch unter ökologischen Aspekten bietet das Material klare Vorteile: Bambus ist ein schnell nachwachsender Rohstoff und liegt dank seiner Natürlichkeit absolut im Trend. Für ein optisches Highlight auf dem Schminktisch sorgt der Becher als Gefäß zur praktischen Aufbewahrung für Schminkpinsel. Auch Stifte, Schere & Co. haben Sie in dem Gefäß stets zur Hand. Besonders praktisch: Jedes Element der Bad-Serie von WENKO lässt sich hervorragend miteinander kombinieren. Der dazugehörige Seifenspender aus Bambus und die entsprechende WC-Garnitur Bambusa sind für die für die nachhaltige Badgestaltung daher unerlässlich! Material: Bambus Farbe: natur Maße B/H/T: 7,1 cm x 10,7 cm x 7,1 cm Nettogewicht: 164 g Highlights: - Nachhaltige Badezimmereinrichtung: Bambus punktet mit hohen Erträgen und niedriger Umweltbelastung. Das in Holz-Optik gehaltene Bad-Zubehör macht viel her und stellt eine echte Alternative zu Plastik, Holz und Co. dar.
- Vielseitiges Bad-Accessoire: In dem Zahnputzbecher aus Bambus haben elektrische Zahnbürsten, Handzahnbürsten, Zahnpasta und andere Zahnpflegeartikel einen sicheren Stand. Zur praktischen Aufbewahrung für Schminkpinsel eignet sich der Becher ebenfalls.
- Kombinationsmöglichkeiten: Jedes Element der Bad-Serie von WENKO lässt sich hervorragend miteinander kombinieren. Der dazugehörige Seifenspender aus Bambus und die entsprechende WC-Garnitur Bambusa sind für die für die nachhaltige Badgestaltung daher unerlässlich!
- Natürliches Design: Der Bambus Zahnbecher ist ein echter Hingucker und fügt sich exzellent in Ihr Bad-Interior ein. Die naturalistische Optik verleiht Ihrem Bad unverzüglich ein warmes und natürliches Ambiente!
- Lieferumfang: Zahnbürstenbecher Bambusa aus hochwertigem Bambus, Ø 7,1 x 10,7 cm
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Nettogewicht: | 164 g | Bruttogewicht: | 164 g | Länge Einzelartikel: | 7,1 cm | Höhe Einzelartikel: | 10,7 cm | Breite Einzelartikel: | 7,1 cm | Farbe: | natur | Material: | Bambus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: wenko zahnputzbecher, zahnbürstenbecher, Zahnbürstenhalter elektrische Zahnbürste, Zahnbürsten halter 4, Bad Organizer Bambus, Badezimmer Aufbewahrung, Becher Zahnbürste elektrisch, toothbrush holder bamboo, Badzubehör Bambus set |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |