WENKO Silikon-Lamellen Ersatzbürste Pink, Silikonbürste Ø 7,5 cm mit Anti-Haft-Wirkung
Nachhaltig im Nutzen – mit der komfortablen Ersatz-WC-Bürste mit Silikonlamellen von WENKO müssen Sie nur noch den Bürstenkopf tauschen, der Rest der WC-Garnitur bleibt Ihnen erhalten.
Wer kennt es nicht: Sie haben sich den idealen Bürstenhalter für das WC ausgesucht, dass optisch genau Ihren Vorstellungen entspricht und zu Ihrem Interior passt und irgendwann sieht man der WC-Bürste die regelmäßige Nutzung an. In der Vergangenheit musste daher das komplette Konstrukt einer Neuen weichen.
Mit WENKO muss das nicht sein: Unsere Toilettenbürsten sind so gefertigt, dass der Bürstenkopf einfach austauschbar ist. Und wir gehen noch einen Schritt weiter: Viele WC-Bürsten haben den bekannten Borstenkopf. Mit der Ersatzbürste haben Sie eine komplett neue Toilettenbürste mit innovativen Silikonlamellen zur Hand. Hierdurch können Sie dank der cleveren Schaberfunktion ein Maximum an Vorteil aus Ihrer bestehenden Garnitur herausholen.
Optisch genau passend können Sie ihrer WC-Bürstengarnitur ein Upgrade verpassen. Der rostfreie Edelstahlstil ist mit einem Bürstenkopf aus robustem Silikon versehen. Statt der Borsten hat dieser Bürstenkopf geschwungene Lamellen, die eine ideal gründliche und hygienische Reinigung des WCs ermögliche. Die Silikonlamellen haben eine Anti-Haft-Wirkung, sodass der Bürstenkopf nach dem Gebrauch rückstandslos in den Bürstenhalter gesteckt werden kann.
Der Alltagshelfer misst (B/T x Länge) Ø 7,5 x 35,5 cm und ist mit einem pinken Lamellenbürstenkopf versehen. Dieser kann bequem ausgetauscht werden.
Material: Stiel: Edelstahl rostfrei, Bürstenkopf: Silikon
Farbe: Stiel: Glänzend, Bürstenkopf: Pink
Maße B/H/T: 35,5 cm x 7,5 cm
Nettogewicht: 119 g