Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Keramik WC-Garnitur Laviano Weiß glänzend, mit austauschbarem Silikonlamellen WC-Bürstenkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Keramik WC-Garnitur Laviano Weiß glänzend, mit austauschbarem Silikonlamellen WC-Bürstenkopf
WENKO Keramik WC-Garnitur Laviano Weiß glänzend, mit austauschbarem Silikonlamellen WC-Bürstenkopf
WENKO Keramik WC-Garnitur Laviano Weiß glänzend, mit austauschbarem Silikonlamellen WC-Bürstenkopf
WENKO Keramik WC-Garnitur Laviano Weiß glänzend, mit austauschbarem Silikonlamellen WC-Bürstenkopf
WENKO Keramik WC-Garnitur Laviano Weiß glänzend, mit austauschbarem Silikonlamellen WC-Bürstenkopf
WENKO Keramik WC-Garnitur Laviano Weiß glänzend, mit austauschbarem Silikonlamellen WC-Bürstenkopf
WENKO Keramik WC-Garnitur Laviano Weiß glänzend, mit austauschbarem Silikonlamellen WC-Bürstenkopf
Artikel-Nr.:
     C4403-25113100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     25113100
EAN/GTIN:
     4008838361528
Suchbegriffe:
Klobürste
Randreinigungsbürste
Toilettenbürste
Urinalbürste

WENKO Keramik WC-Garnitur Laviano Weiß glänzend, mit austauschbarem Silikonlamellen WC-Bürstenkopf

Edle Keramik, ein puristisches Design und rundum funktionell – die WC-Garnitur Laviano von WENKO ist ein rundum harmonisch abgestimmtes Badaccessoire, das in keinem Badezimmer fehlen sollte.

Die frei stehende WC-Garnitur in glänzendem Weiß entzückt mit ihrem gradlinigen Design und ihren eleganten Proportionen. Geschickt in kleinen Nischen platziert, fügt sich das Badzubehör dezent in Ihre bestehende Badezimmereinrichtung ein und liefert einen absoluten Mehrwert. Der wohlgeformte Bürstenhalter aus hochwertiger Keramik hält die im Lieferumfang enthaltene WC-Bürste mit silberfarbenem Stiel aus rostfreiem Edelstahl stets einsatzbereit.

In der Nähe des WCs positioniert, ermöglicht die WC-Bürste mit Ihrem langlebigen schwarzen Bürstenkopf aus Silikon eine zuverlässige Reinigung der Toilette. Die Lamellen der Silikonbürste verfügen über einer speziellen Anti-Haft Wirkung, mit der der Bürstenkopf nach dem Benutzen rückstandslos im Bürstenhalter verstaut werden kann. Eine clevere schwarze Kunststoffabdeckung sorgt dafür, dass kein Blick ins Innere der Garnitur gewährt wird.

Neben der zauberhaften Stand-WC-Garnitur Laviano in Weiß glänzend hat WENKO weitere Badutensilien in wunderbaren Formen und Farben im Sortiment, die Ihr Bad noch wohnlicher machen.


Material: Behälter: Keramik, Bürstenkopf: Silikon, Bürstenstiel: Edelstahl rostfrei
Farbe: Behälter: Weiß, Bürstenkopf: Schwarz, Bürstenstiel: Silber glänzend
Maße B/H/T: 39 cm x 9,7 cm
Nettogewicht: 680 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
680 g
Bruttogewicht:
680 g
Länge Einzelartikel:
9,7 cm
Höhe Einzelartikel:
39 cm
Breite Einzelartikel:
0 cm
Maß Zusatzinfo:
Gewicht Behälter: 550g Gerwicht Bürste+Stiel: 130g
Farbe:
Weiß
Material:
Behälter: Keramik, Bürstenkopf: Silikon, Bürstenstiel: Edelstahl rostfrei
Weitere Suchbegriffe: WC-Bürste, WC-Ersatzbürste, WC-Ersatzbürstenkopf, Toilettenbürsten-Garnitur, Toilettenbürsten-Set, WC Center, WC-Bürstengarnitur, WC-Bürstenständer, WC-Garnitur, wc-bürste wenko weiß, wc ersatzbürstenkopf, wenko wc-ersatzbürstenkopf, Toilettenbürste;WC Bürste;Badezimmer;Toilettenbürste Silikon;WC frisch;WC Garnitur;Klobürste;Amazon basics;Badezimmer set;Silikon;Wohnmobil zubehör;blomus;Haushalt;Klobürste Silikon;Klobürste Schwarz;Klobürste stehend;Bad-deko;Toilette;WC;WENKO;;;
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 12 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 26 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 40 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.