Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Zahnputzbecher Rollin'Art Ocean Life, mit buntem Meeresleben-Motiv


Menge:  Packung  
Produktinformationen
WENKO Zahnputzbecher Rollin'Art Ocean Life, mit buntem Meeresleben-Motiv
WENKO Zahnputzbecher Rollin'Art Ocean Life, mit buntem Meeresleben-Motiv
WENKO Zahnputzbecher Rollin'Art Ocean Life, mit buntem Meeresleben-Motiv
WENKO Zahnputzbecher Rollin'Art Ocean Life, mit buntem Meeresleben-Motiv
WENKO Zahnputzbecher Rollin'Art Ocean Life, mit buntem Meeresleben-Motiv
WENKO Zahnputzbecher Rollin'Art Ocean Life, mit buntem Meeresleben-Motiv
WENKO Zahnputzbecher Rollin'Art Ocean Life, mit buntem Meeresleben-Motiv
Artikel-Nr.:
     C4403-25125100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     25125100
EAN/GTIN:
     4008838368695
Suchbegriffe:
Zahnbürstenbecher
Zahnbürstenhalter
Mundspülglas
Zahnputzbecher

WENKO Zahnputzbecher Rollin'Art Ocean Life, mit buntem Meeresleben-Motiv

Expedition Unterwasserwelt – der entzückende Zahnputzbecher Rollin’Art Ocean Life von WENKO nimmt Sie mit auf eine spannende Reise. Tauchen Sie ein in die Tiefen des Meeres und gewinnen Sie einen Einblick in das bunte Leben der Meeresbewohner.

Der Mundspülbecher aus hochwertiger Keramik wird zu einem echten Highlight auf der Badezimmerablage oder dem Waschbecken. Das verspielte Motiv lädt Groß und Klein regelrecht dazu ein, enthusiastisch zur Zahnbürste zu greifen. Der Keramikbecher bewahrt Zahnbürste und Zahnpasta ordentlich auf und verfügt über einen festen und sicheren Stand. Neben dem schönen Motiv der faszinierenden Unterwasser-Welt hat WENKO den Zahnbecher Rollin’Art auch mit dem Motiv einer farbenfrohen Blumenwiese im Sortiment. Kombinieren Sie die Serien für noch mehr Lebensfreude im Badezimmer!

Ihre Gäste werden sich sicherlich auch über den Anblick des schönen Bechers freuen. Stellen Sie Ihrem Besuch hier die Zahnpflegeutensilien im Gäste-WC ansprechend bereit. Der Behälter aus Keramik kann nach Belieben eingesetzt werden, zum Beispiel zur Aufbewahrung von Stiften am Schreibtisch oder zur Verwahrung von Pinseln. Mit einer anwendungsorientierten Maße von (B/T x H) Ø 6,5 x 11 cm finden Sie hier großzügigen Platz. Die glatte Oberfläche kann bei Verschmutzung einfach mit einem feuchten Tuch abgewischt werden.

Der bezaubernde Zahnbürstenbecher ist in Kooperation mit der Künstlerin Tina Hötzendorfer von Rollin’Art entstanden. Tina Hötzendorfer widmet sich mit großer Freude der Malerei. Jedes ihrer Bilder ist einzigartig und hat eine ganz spezielle Bedeutung. Inspiration erhält sie von der Natur, Reisen und vom Buddhismus. Seit 2014 betreibt sie die RollinÀrt Gallery in St. Johann in Tirol.

Runden Sie das Gesamtbild Ihrer Einrichtung mit den passenden Rollin’Art Accessoires ab. WENKO hat für Bad und Gäste-WC Seifenspender, WC-Sitz, Badematte, WC-Garnitur und Duschvorhang mit dem Meeres-Motiv im Sortiment. Für die Küche können Sie sich zudem mit den praktischen Vorratsdosen in einem friedvollen Motiv den Alltag verschönern.


Material: Keramik
Farbe: Mehrfarbig
Maße B/H/T: 11 cm x 6,5 cm
Nettogewicht: 241 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
241 g
Bruttogewicht:
241 g
Länge Einzelartikel:
6,5 cm
Höhe Einzelartikel:
11 cm
Breite Einzelartikel:
0 cm
Farbe:
Blau
Material:
Keramik
Weitere Suchbegriffe: zahnputzbecher blau, zahnbürstenbecher, wenko zahnputzbecher, Zahnputzbecher;Badezimmer-Set;Zahnbürstenhalter;Zahnputzbecher Kinder;Aufbewahrung Bad;Zahnputzbecherhalter ohne bohren;Zahnputzbecher Set;Zahnbürste-elektrisch;elektrische Zahnbürste;Organizer;Oral b Zahnbürste elektrisch;philips sonicare;WENKO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 3,9225* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,69*
€ 30,5711
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,56*
€ 30,4164
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,42*
€ 27,8698
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 22,23*
€ 26,4537
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,92*
€ 24,8948
pro Packung
ab 13 Packungen
€ 20,20*
€ 24,038
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,28*
€ 22,9432
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,69*
€ 18,6711
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.