Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Zahnputzbecher Agropoli Beige, Zahnbürstenhalter für Zahnbürste und Zahnpasta


Menge:  Packung  
Produktinformationen
WENKO Zahnputzbecher Agropoli Beige, Zahnbürstenhalter für Zahnbürste und Zahnpasta
WENKO Zahnputzbecher Agropoli Beige, Zahnbürstenhalter für Zahnbürste und Zahnpasta
WENKO Zahnputzbecher Agropoli Beige, Zahnbürstenhalter für Zahnbürste und Zahnpasta
WENKO Zahnputzbecher Agropoli Beige, Zahnbürstenhalter für Zahnbürste und Zahnpasta
WENKO Zahnputzbecher Agropoli Beige, Zahnbürstenhalter für Zahnbürste und Zahnpasta
WENKO Zahnputzbecher Agropoli Beige, Zahnbürstenhalter für Zahnbürste und Zahnpasta
WENKO Zahnputzbecher Agropoli Beige, Zahnbürstenhalter für Zahnbürste und Zahnpasta
Artikel-Nr.:
     C4403-25183100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     25183100
EAN/GTIN:
     4008838362297
Suchbegriffe:
Zahnbürstenbecher
Zahnbürstenhalter
Mundspülglas
Zahnputzbecher

WENKO Zahnputzbecher Agropoli Beige, Zahnbürstenhalter für Zahnbürste und Zahnpasta

Verwöhn-Programm für die Sinne – für alle Badenixen und Meeresliebhaber haben wir diese strukturierten Bad-Accessoires in angesagten Farben entworfen. Das innovative Design der Bad-Serie Agropoli verzaubert durch Leichtigkeit und füllt das Bad mit Vitalität. Alle Utensilien setzen außergewöhnliche Akzente durch ihre plastische Formgebung mit strukturierter Oberfläche aus hochwertigem Kunststoff.

Der charmante Zahnputzbecher Agropoli im neutralen Beige bietet einen dekorativen Stellplatz für Zahnbürsten sowie -pasta und hält diese stets an gewünschter Stelle griffbereit.
Da greift auch der größte Putzmuffel gerne zu. Wie wäre es mit einem Becher für jedes Familienmitglied?

Geben Sie Ihrem Bad mit nur wenigen Handgriffen ein stilvolles Ambiente und ergänzen Sie Ihre Badezimmer-Einrichtung mit dem passenden Seifenspender und Kosmetikeimer sowie der WC-Garnitur.
Raffiniert ist auch die Variation verschiedener Farbwelten – die Accessoires kommen im entspannten Petrol, zarten Weiß, charmantem Cremeweiß, stilvollem Altrosa, auffallendem Dunkelblau, angesagtem Dunkelgrün, neutralem Beige und minimalistischem Grau daher.

Die Accessoires der Serie Agropoli sind frei von Bisphenol A, einer chemischen Verbindung, die der Gesundheit schaden kann. BPA freie Produkte stärken zudem das Bewusstsein für Nachhaltigkeit, denn sie schonen unsere Umwelt.

Material: Kunststoff
Farbe: Beige
Maße B/H/T: 10 cm x 7,5 cm
Nettogewicht: 93 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
93 g
Bruttogewicht:
93 g
Länge Einzelartikel:
7,5 cm
Höhe Einzelartikel:
10 cm
Breite Einzelartikel:
0 cm
Farbe:
Beige
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: mundspülglas acryl, zahnbürstenbecher, wenko zahnputzbecher, Zahnbürste;Zahnbecher;Mundspülbecher;Zahnpasta;Zahnpastaständer;Becher;Zahnbürstenhalter;Zahnputzbecherhalter;zahnbecherhalter;becherhalter;Badzubehör;Badezimmerzubehör;Badezimmer-deko;Kunststoffbecher;Trinkbecher;Zahnputzbecher-set;wenko
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 2,7975* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,86*
€ 22,4434
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,42*
€ 21,9198
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,94*
€ 20,1586
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 16,06*
€ 19,1114
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,25*
€ 18,1475
pro Packung
ab 13 Packungen
€ 14,78*
€ 17,5882
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,83*
€ 16,4577
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,19*
€ 13,3161
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.