WENKO Seifenspender Atessa Altrosa, Flüssigseifenspender aus Glas, 200 ml
Die Serie Atessa von WENKO spiegelt voller Anmut und Eleganz den Puls der Zeit wieder. Aus Glas gefertigt und in modernen Farben gehalten versprühen die Badaccessoires ein bezauberndes Charisma.
Klein und fein präsentiert sich der charmante Seifenspender Atessa in betörendem Altrosa. Der warme Ton des Glases wird mit einem Pumpkopf in edlem Gold kombiniert. Herrlich harmonisch passt das formschöne Badutensil in helle Bäder, auf schwarzes Mobiliar oder Möbelstücke aus Holz. Mit einer Abmessung von Ø 8 x 14 cm schmiegt sich der Handseifenspender voller Eleganz auf die Keramik des Waschbeckenrandes.
Der wohlgeformte Körper der Glasflasche fasst bis zu 200 ml Flüssigseife. Akkurat arrangiert spendet die edle Pumpflasche Ihnen und Ihren Gästen die Handseife wohl portioniert durch Betätigung des schicken Pumpkopfes. Die Glasflasche kann stetig wider befüllt werden, – ob mit Seife, Spülmittel oder Desinfektionsmittel.
Passend zu dem ästhetischen Seifenspender Atessa hat WENKO einen entzückenden Glaszahnputzbecher Atessa in der Farbe Altrosa im Sortiment, der mit seiner strukturierten Oberfläche ein absoluter Blickfang ist. Das Duo verschönert Ihr Bad und sorgt für ein gemütliches Ambiente.
Sie mögen es etwas kühler? Dann schauen Sie sich gleich die Serie Atessa in frischem Mint an!
Material: Glas
Farbe: Rosa
Maße B/H/T: 8 cm x 14 cm x 8 cm
Nettogewicht: 222 g