WENKO Wassersparer Watersaving Schwarz, Universal passend
Kleines Zubehörteil mit großer Wirkung: Mit dem Wassersparer Watersaving von WENKO in Schwarz wird jeder Duschkopf zum Wassersparmodell!
Der Wasserspareinsatz für die Dusche lässt sich jederzeit nach Belieben einstellen und spart so zwischen 15 und 60 % Wasser – ganz ohne Komfortverlust. Das schont nicht nur die Ressourcen, sondern auch den Geldbeutel. Der Durchfluss wird individuell geregelt, sodass so viel Wasser eingespart wird, wie es in der Situation gewünscht ist.
Hergestellt ist der langlebige Wassersparer Watersaving aus stabilem Kunststoff (ABS) und ist durch seine 1/2" Innen- und Außengewinde universal passend. Der Einsatz passt an alle handelsüblichen Armaturen, Duschschläuche, Kopf- und Handbrausen. Durch sein zurückhaltendes Design in Schwarz fügt sich der Wasserspareinsatz unauffällig in bestehende schwarze Duscheinrichtungen ein.
Für klassisch eingerichtete Duschen gibt es den Wassersparer Watersaving von WENKO auch in Chrom.
Auf dieses Produkt haben Sie 5 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Die Garantie umfasst alle Material- und Herstellungsfehler, welche die Funktion beeinträchtigen. Ausgenommen sind Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder natürlichen Verschleiß entstehen. Diese Garantie schränkt Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte nicht ein. Im Garantiefall schicken Sie den Artikel zusammen mit dem dazugehörigen Kassenbon kostenfrei und transportsicher verpackt an uns zurück.
Material: Kunststoff (ABS)
Farbe: Schwarz
Maße B/H/T: 1/2" cm
Nettogewicht: 13 g