Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Teleskop-Eckregal Villata, Mit 3 Körben aus hochwertigem Polyresin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Teleskop-Eckregal Villata, Mit 3 Körben aus hochwertigem Polyresin
WENKO Teleskop-Eckregal Villata, Mit 3 Körben aus hochwertigem Polyresin
WENKO Teleskop-Eckregal Villata, Mit 3 Körben aus hochwertigem Polyresin
WENKO Teleskop-Eckregal Villata, Mit 3 Körben aus hochwertigem Polyresin
WENKO Teleskop-Eckregal Villata, Mit 3 Körben aus hochwertigem Polyresin
WENKO Teleskop-Eckregal Villata, Mit 3 Körben aus hochwertigem Polyresin
WENKO Teleskop-Eckregal Villata, Mit 3 Körben aus hochwertigem Polyresin
Artikel-Nr.:
     C4403-25560100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     25560100
EAN/GTIN:
     4008838387313
Suchbegriffe:
Badablage
Badablageboard
Badablagekonsole
Duschkorb

WENKO Teleskop-Eckregal Villata, Mit 3 Körben aus hochwertigem Polyresin

Die Bad-Serie Villata von WENKO besticht durch ihre ansprechenden Accessoires in authentischer Naturstein-Optik in Grau, die eine angenehme, behagliche Atmosphäre in Ihrem Badezimmer kreiert.

Zu der haptisch anspruchsvollen Serie gehört das Teleskop-Eckregal Villata, das optisch und funktional eine Bereicherung für Bäder oder andere Räume darstellt. Das Teleskopregal verfügt über drei Ablagekörbe in der Farbe Grau und ist durch sein gradliniges Design zusätzlich Platzsparend.

Im Bad hilft das Teleskopregal bei der Aufbewahrung und Organisation von Bad-Utensilien wie Shampoo, Seife, Schwämmen oder Hygieneartikeln. Die praktische und leichte Anbringung ohne Bohren bietet die Möglichkeit, das Regal auf Wunsch an einer anderen Stelle anzubringen - dazu muss es nur ausgeklemmt und an dem gewünschten Platz wieder angebracht werden.

Das hochwertige Material Polyresin sorgt für den besonderen Look in Naturstein-Optik. Das schlichte Design der ausziehbaren Teleskopstange aus rostfreiem Edelstahl in Schwarz ergänzt das Gesamtbild des Eckregals um einen schlichten Akzent. Dank des langlebigen Materials haben Sie lange Freude an dem nützlichen Accessoire. Mit seinen praktischen Abmessungen von (B x H x T): 28 x max. 275 x 20,5 cm passt das Teleskopregal in Duschkabinen, in Badewannenecken oder ins Badezimmer.

Das Design in Grau ermöglicht eine Kombination mit vielen unterschiedlichen Einrichtungsstilen. Die Bad-Accessoires der Serie Villata passen sowohl in schick eingerichtete Bäder in dunklen Tönen als auch in naturnahe Interieurs, in denen auf Holz und Grün gesetzt wird. Die Serie Villata von WENKO beinhaltet neben dem Teleskop-Eckregal unter anderem einen Seifenspender, einen Zahnputzbecher und eine WC-Garnitur.



Material: Ablagen: Polyresin, Edelstahl rostfrei
Farbe: Ablagen: Grau, Schwarz
Maße B/H/T: 28 cm x 275 cm x 20,5 cm
Nettogewicht: 2532 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
2532 g
Bruttogewicht:
2870 g
Länge Einzelartikel:
20,5 cm
Höhe Einzelartikel:
275 cm
Breite Einzelartikel:
28 cm
Farbe:
Grau
Material:
Ablagen: Polyresin, Edelstahl rostfrei
Weitere Suchbegriffe: Badregal, Duscheckablage, Eckablage, Eckduschablage, Eck-Regal, Eckregal, wenko badablagen schwarz, badregal, wenko badregal, Teleskopregal ;Regal;Ablagen ;Teleskopstange;Edelstahl ;Rostfrei ;Badezimmer;Bad;Badregal;Ausziehbar;Grau;Schwarz;Stein-Optik;Eckregal ;Organisation ;Bad-Ablage;Ohne Bohren;Schmal;Klemmen;Klemm-Regal;Klemm-Stange;Aufbewahrung;Dusche;Stehend ;WENKO
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,93*
€ 78,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,49*
€ 73,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,71*
€ 71,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,76*
€ 68,73
pro Stück
ab 12 Stück
€ 54,75*
€ 65,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,32*
€ 63,45
pro Stück
ab 26 Stück
€ 51,56*
€ 61,36
pro Stück
ab 40 Stück
€ 49,81*
€ 59,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,88*
€ 51,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.