Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Badbox Allegre L mit Deckel, Aus Bambus und Rattan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Badbox Allegre L mit Deckel, Aus Bambus und Rattan
WENKO Badbox Allegre L mit Deckel, Aus Bambus und Rattan
WENKO Badbox Allegre L mit Deckel, Aus Bambus und Rattan
WENKO Badbox Allegre L mit Deckel, Aus Bambus und Rattan
WENKO Badbox Allegre L mit Deckel, Aus Bambus und Rattan
WENKO Badbox Allegre L mit Deckel, Aus Bambus und Rattan
WENKO Badbox Allegre L mit Deckel, Aus Bambus und Rattan
Artikel-Nr.:
     C4403-25606100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     25606100
EAN/GTIN:
     4008838383537
Suchbegriffe:
Aufbewahrungsbox Badmöbel
Badbox
Badmöbel Aufbewahrungsbox
Schütte Badmöbel

WENKO Badbox Allegre L mit Deckel, Aus Bambus und Rattan

Frei, unkonventionell, natürlich – das ist der angesagte Boho-Style. Die Serie Allegre von WENKO verwandelt Ihr Badezimmer in einen trendigen Boho-Wohlfühltraum.

Natürliche Farben und Materialien gehören zu dieser Stilrichtung dazu. Mit Accessoires der Allegre-Serie setzen Sie mit der Kombination aus Bambus und Rattan liebevolle Akzente in Ihrem Boho-Badezimmer und auch in anderen Räumen. Zur Aufbewahrung und Organisation im Bad beinhaltet die Serie die Badbox Allegre mit Deckel in Größe L.

Aus dem hochwertigen Naturmaterial Bambus hergestellt, punktet die Aufbewahrungsbox auch in Sachen Nachhaltigkeit, denn Bambus ist ein schnell nachwachsender Rohstoff. Das Detail aus Rattan-Geflecht macht den Boho-Look als optisches Highlight komplett. Mit einem Deckel lässt sich die Badbox verschließen, an einer kleinen braunen Schlaufe leicht wieder öffnen.

Die rechteckige Box misst (B x H x T): 22 x 7 x 15 cm. Damit eignet sich die flache Dose ideal, um darin Badutensilien wie Kämme, Schminkpinsel, Rasierzubehör, Nagelfeilen oder -scheren aufzubewahren.
Die Badbox Allegre wird auch zum Hingucker in anderen Räumen Ihres Zuhauses und versprüht dort den Boho-Charme. Auf dem Schreibtisch etwa hilft die Dose beim geordneten Aufbewahren von Büroutensilien wie Stiften oder Notizblöcken. Auch als trendige Schmuckdose eignet sich die flache Aufbewahrungsbox ideal: Ketten, Armreife, Uhren oder Sonnenbrillen finden hier einen dekorativen Platz. Der Deckel schützt die Lieblingsstücke vor Staub.

Es darf eine Nummer kleiner sein? Die Badbox mit Deckel gibt es auch in den Größen S und M. Die Serie Allegre von WENKO hat aber noch mehr zu bieten: Sie beinhaltet weitere Ablagen und Aufbewahrungsboxen aus Bambus und Rattan in verschiedenen Größen und Ausführungen, die Ihrem Zuhause den Boho-Flair verleihen.


Material: Bambus, Rattan
Farbe: natur, natur
Maße B/H/T: 22 cm x 7 cm x 15 cm
Nettogewicht: 395 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
395 g
Bruttogewicht:
404 g
Länge Einzelartikel:
15 cm
Höhe Einzelartikel:
7 cm
Breite Einzelartikel:
22 cm
Farbe:
Braun
Material:
Bambus, Rattan
Weitere Suchbegriffe: Badbox;Wenko Badbox;Badaufbewahrung;Boho Deko;Boho;Box mit Deckel;Schmuck Aufbewahrung;Bad Kiste;Bad Accessoires;Bad Accessoires Deko;Aufbewahrungsbox Bad Bambus;Aufbewahrungsbox Bambus;Bambus Box;Rattan;Deko Boho Style;Badezimmer Deko;WENKO
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 12 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 26 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 40 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.