Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Zahnputzbecher Badi Gelb Keramik, Ø 8 x 11 cm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
WENKO Zahnputzbecher Badi Gelb Keramik, Ø 8 x 11 cm
WENKO Zahnputzbecher Badi Gelb Keramik, Ø 8 x 11 cm
WENKO Zahnputzbecher Badi Gelb Keramik, Ø 8 x 11 cm
WENKO Zahnputzbecher Badi Gelb Keramik, Ø 8 x 11 cm
WENKO Zahnputzbecher Badi Gelb Keramik, Ø 8 x 11 cm
WENKO Zahnputzbecher Badi Gelb Keramik, Ø 8 x 11 cm
WENKO Zahnputzbecher Badi Gelb Keramik, Ø 8 x 11 cm
Artikel-Nr.:
     C4403-25739100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     25739100
EAN/GTIN:
     4008838398708
Suchbegriffe:
Mundspülglas
Zahnputzbecher
mundspülglas

WENKO Zahnputzbecher Badi Gelb Keramik, Ø 8 x 11 cm

Die zeitlos schöne WENKO Bad-Serie Badi ist aus hochwertiger Keramik gefertigt und verleiht jedem Badezimmer eine moderne Eleganz.

Das besondere an der Badaccessoire-Serie sind Ihre puristische Form in Kombination mit einer deckenden Farbe. Der stabile Zahnputzbecher in sommerlich gelbem Gewand mit matter Oberfläche fügt sich dezent in Ihr bestehendes Badezimmer-Interior ein.

Bad-Zubehör in Gelb vermittelt Fröhlichkeit und wird zum farblichen Eyecatcher!

Im eleganten Zahnputzbecher Badi können Sie stilvoll Ihre Zahnbürsten und Zahnpasta griffbereit aufbewahren. Die pflegeleichte und hochwertige Keramik ist langlebig - sollten Sie sich dafür entscheiden, den Zahnputzbecher auszutauschen so verwenden Sie ihn doch als Stifte-Becher oder Pinselhalter weiter.

Ergänzend zum Zahnputzbecher bietet WENKO auch die Seifenschale und WC-Garnitur sowie den Seifenspender der Serie Badi an. So holen Sie sich den Frische-Kick ins Badezimmer oder Gäste-WC. Sie mögen es, mit Farben zu spielen? Dann variieren Sie doch die verschiedenen Farbenwelten der Badi-Serie! Von reinem Weiß bis hin zu sanftem Lindgrün ist alles dabei!

Material: Keramik
Farbe: Gelb
Maße B/H/T: 11 cm x 8 cm
Nettogewicht: 236 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
236 g
Bruttogewicht:
236 g
Länge Einzelartikel:
8 cm
Höhe Einzelartikel:
11 cm
Breite Einzelartikel:
0 cm
Farbe:
Gelb
Material:
Keramik
Weitere Suchbegriffe: Zahnputzbecher;Zahnbürste;Zahnbecher;Bad-Accessoires;Make-Up Pinsel Aufbewahrung;Zahnbürstenhalter elektrische Zahnbürste;Zahnputzbecher Keramik;Bad-Zubehör;Zahnbürste elektrisch;Zahnpasta;Zahnpflege-Artikel;Badezimmer-Deko;Mundspülbecher;Wenko
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 3,5075* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,21*
€ 26,4299
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,92*
€ 26,0848
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,75*
€ 24,6925
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 19,68*
€ 23,4192
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,74*
€ 22,3006
pro Packung
ab 13 Packungen
€ 18,12*
€ 21,5628
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,07*
€ 20,3133
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,03*
€ 16,6957
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.